- Lupenpinzette mit LED-Beleuchtung, TRIZETTE
- TRIZETTE, 4fach Vergrößerung, inklusive Batterien
- Betrieb mit 3x LR44 Knopfzellen, im Lieferumfang enthalten
- Ideal für die Entfernung von Splitter, Holzsplitter, Dornen, Stacheln etc. !
- Ideal für Modellbauer geeignet
Lupenpinzette mit LED-Beleuchtung, TRIZETTE, 4fach Vergrößerung, inklusive Batterien
kurz und kompakt, unser Artikel stellt sich vor
✓ WEDO Trizette, Lupenpinzette mit LED-Beleuchtung
✓ extrahelles weißes LED-Licht kann bei Bedarf eingeschalten werden
✓ 3,2cm große Kunststofflinse mit 4fach Vergrößerung
✓ Betrieb mit 3x LR44 Knopfzellen, im Lieferumfang enthalten
✓ ideal für Modellbauer geeignet
✓ ideal für die Entfernung von Splitter, Holzsplitter, Dornen, Stacheln etc. !
Die neue Lupenpinzette mit LED-Beleuchtung von WEDO. Die WEDO Trizette in der Farbe silber ist eine super Erfindung zur Entfernung von Splitter, Holzspitter, Dornen, Stacheln. Ebenfalls geeignet ist die Pinzette mit LED-Licht für Modellbauer, dank der 4fach Vergrößerung können Sie jedes kleinste Detail perfekt einsehen. Das integrierte LED-Licht sorgt zusätzlich für einen guten Blick.
Die Pinzette eignet sich auch ideal, um feine Härchen zu greifen, beispielsweise zum Zupfen der Augenbrauen. Dank dem LED-Licht haben Sie immer eine perfekte Ausleuchtung und können jedes Härchen greifen. Sie können die Pinzette mit oder ohne LED-Licht verwenden. Die TRIZETTE ist ein absolutes Must-have für jeden Haushalt!
TRIZETTE, die neue Lupenpinzette mit LED-Licht ideal für Splitter in der Haut, Modellbau, Haare Zupfen etc. !
Die Abmessungen betragen 140mm x 40mm x 20mm und hat ein Gewicht von 27 gramm. Dank dem leichten Gewicht kann die Lupenpinzette auch prima in jeder Handtasche oder Koffer mitgenommen werden. Die Pinzette mit LED-Beleuchtung eignet sich somit ideal für Reisen und für unterwegs. Im Lieferumfang enthalten ist eine Lupenpinzette und 3 Stück Knopfzellen LR44.
Technische Daten Kunststofflinse: 32mm Abmessungen: 140mm x 40mm x 20mm Farbe: silber Gewicht: 27 gramm