Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notebook-Akku für Dell 07VJMH, 70K80, 7VJMH, T40JJ, 070K80 - 830mAh, 3,7V, Li-Ion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notebook-Akku für Dell 07VJMH, 70K80, 7VJMH, T40JJ, 070K80 - 830mAh, 3,7V, Li-Ion
Notebook-Akku für Dell 07VJMH, 70K80, 7VJMH, T40JJ, 070K80 - 830mAh, 3,7V, Li-Ion
Artikel-Nr.:
     8005-59943
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     07VJMH
EAN/GTIN:
     4055909239897
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
  • Kompatibler Ersatz-Akku für Ihr Ihr Dell Notebook
  • Kompatibel mit Dell Poweredge und PERC Notebook
Ersatz Notebook-Akku Li-Ion für Dell 07VJMH, 70K80, 7VJMH, T40JJ, 070K80 

Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Ihr Dell Notebook

  • Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis
  • Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Dell Poweredge, PERC Notebook
  • Ersatz für Dell Akku 07VJMH, 70K80, 7VJMH, T40JJ, 070K80
  • Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät
  • CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben
  • Kein Memory Effekt

Hochmoderne Lithium-Ion-Zellen für optimale Geräteleistung

Lithium-Ionen-Akkus zählen zu den leistungsstärksten Akkus. Im Vergleich z.B. zu NiMH-Akkus zeichnen sie sich durch eine geringe Selbstentladung und einen höheren Energiegehalt aus. Sie unterliegen keinem Memory-Effekt und sind wartungsarm, da sie z.B. keine regelmäßige Entladung benötigen. Li-Ion Akkus haben bei richtiger Lagerung eine lange Lebensdauer, da sie haltbar sind und über eine hohe Anzahl an möglichen Ladezyklen verfügen. Anwendung finden Li-Ion Akkus in mobilen Endgeräten mit hohem Energiebedarf wie Smartphones, Notebooks, Kameras, Elektrowerkzeugen. Auch im RC-Modellbau und in der Photovoltaik finden diese Akkus Verwendung.

Praktischer Hinweis: Wenn die Kapazität unseres Lithium-Ionen Ersatzakkus deutlich höher ist als beim Original-Akku (ab 1000mAh und höher) kann der Ersatzakku schwerer, tiefer und dicker sein als der Original-Akku. Unter Umständen steht er deshalb etwas heraus.


Passend für:
✓ Dell PERC H710 ✓ Dell Poweredge M620 ✓ Dell Poweredge R520 ✓ Dell Poweredge R820
✓ Dell PERC H710P ✓ Dell Poweredge R320 ✓ Dell Poweredge R620 ✓ Dell Poweredge T110 II
✓ Dell PERC H710P ✓ Dell Poweredge R420 ✓ Dell Poweredge R720 ✓ Dell Poweredge T420

Ersetzt:
✓ Dell 070K80 ✓ Dell 70K80 ✓ Dell T40JJ
✓ Dell 07VJMH ✓ Dell 7VJMH


Technische Daten   Batterie Technologie:  Li-Ion  Kapazität:  830 mAh  Spannung:  3,7 V  Energie in Wh:  3,07 Wh  Passend für:  Dell  Serie:  Dell PERC
 Dell Poweredge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.