| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-60161 Herst.-Nr.: GL1028EZ EAN/GTIN: 0884620057152 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - LED Solar Gartenlicht LED inklusive AA NiMH Akku
- LED Rundleuchte für Ihren Garten, Vorgarten, Terrasse Balkon
LED Solar Gartenlicht LED inklusive AA NiMH Akku Die innovative LED Rundleuchte für Ihren Garten, Vorgarten, Terrasse oder Balkon - Farb Temperatur Warm Weiss 2200K - 3000K
- Material Gehäuse: Metal
- Solar-Panel: Plastic
- Funktion mit An / Aus Schalter
- Automatik Anschaltfunktion mit Abendsensor
NiMH Akku 1x 300mAh 1.2V AA NiMH inklusive Lange Leuchtdauer, bis zu max,. 8 Stunden Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 98,00 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, nimh aa akku, aa akku |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |