Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Li-Polymer Powerbank 10000mAh USB Type C und 2x QC3.0 18 Watt, max. 3A 137x67x14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Li-Polymer Powerbank 10000mAh USB Type C und 2x QC3.0 18 Watt, max. 3A 137x67x14mm
Li-Polymer Powerbank 10000mAh USB Type C und 2x QC3.0 18 Watt, max. 3A 137x67x14mm
Li-Polymer Powerbank 10000mAh USB Type C und 2x QC3.0 18 Watt, max. 3A 137x67x14mm
Li-Polymer Powerbank 10000mAh USB Type C und 2x QC3.0 18 Watt, max. 3A 137x67x14mm
Li-Polymer Powerbank 10000mAh USB Type C und 2x QC3.0 18 Watt, max. 3A 137x67x14mm
Li-Polymer Powerbank 10000mAh USB Type C und 2x QC3.0 18 Watt, max. 3A 137x67x14mm
Li-Polymer Powerbank 10000mAh USB Type C und 2x QC3.0 18 Watt, max. 3A 137x67x14mm
Artikel-Nr.:
     8005-60308
Hersteller:
     XCell Batteries
Herst.-Nr.:
     PB10000
EAN/GTIN:
     4042883458789
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
powerbank 10000mah
powerbank 1xusb
  • Quick Charge kompatibel 3.0 QC USB 18 Watt Power
  • Li-Polymer Powerbank mit Kapazität 10000mAh max. 10Ah
Li-Polymer Powerbank mit satter Kapazität 10.000mAh, mit USB Type C und 2x QC3.0 Ladeleistung 18 Watt, max. 3A
  • lädt bis zu 4x schneller Handy, mobile Geräte dank Quickcharge 3.0
  • 137x67x14mm, mit dem integrierten Power delivery (PD) Protokoll
  • auch zum schnellen Laden von Netbooks, Tablet, Notebooks!
  • Multi-Safe Technologie schützt vor Überladung, Tiefenentladung, Überlast und Kurzschluss
  • Ausgang: Typ C (PD): 5V – 3,0A / 9V – 2,0A / 12V – 1,5A, USB 1
  • 2 QC 3.0: 5V – 3,0A / 9V – 2,0A / 12V – 1,5A, Total: 18W / max. 3.0A

 

Die Powerbank hat neben zwei USB-Ports einen Typ C und einen Micro-USB Port integriert. Über die USB- oder Typ C Anschlüsse wird Energie per Ladekabel an Ihr Smartphone und/oder Tablet abgegeben. Dabei unterstützen alle Ports schnellladefähige Endgeräte mit schnellstmöglicher Ladung. Dank des neuartigen Power Delivery (PD) Protokolls ist mit dem Typ C Anschluss auch das Laden von Notebooks möglich. Mit einem Schnellladegerät (QC oder PD) am USB-C Eingang lässt sich die Powerbank besonders schnell befüllen.

Im hochwertigen Aluminiumgehäuse Schwarz, Kapazität: 10000mAh, 37Wh. Hohe Sicherheit: Multi-Safe Technologie schützt vor Überladung, Tiefenentladung, Überlast und Kurzschluss, Abmessungen: 137 x 67 x 14 mm / Gewicht: 240 Gramm, mit Kapazitätsanzeige

Lieferumfang: Powerbank, USB-C auf USB-C Kabel, USB auf Micro-USB Kabel, Bedienungsanleitung, Gefahrgut UN3480, Versand gem. SV188 ADR

Technische Daten:
System: Li-Polymer
Stromversorgung: USB (5 Volt)
Funktionen: LED-Ladekontrolle
Funktionen: Überladeschutz, Erhaltungsladung
Funktionen: USB-IN, USB-OUT
Ausgänge: 1 x USB Type-C
Ausgänge: 2 x USB QC3.0
max. Ladestrom: 2000mA
Länge: 137mm, Breite: 67mm, Höhe: 14mm
Gewicht:  240 Gramm
Max. Ausgangsleistung: 18W, 3000A
Ausgangsspannung: 5V
Ausgangsspannung: 9V
Ausgangsspannung: 12V
Akkukapazität: 10000mAh
Energie: max. 37Wh

Weitere Informationen:
Gewicht:
240,00 g
Weitere Suchbegriffe: xcell powerbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.