Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter nur passend für den Akku-Saugroboter Dreame V9, Dreame V10 und baugleiche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filter nur passend für den Akku-Saugroboter Dreame V9, Dreame V10 und baugleiche
Filter nur passend für den Akku-Saugroboter Dreame V9, Dreame V10 und baugleiche
Filter nur passend für den Akku-Saugroboter Dreame V9, Dreame V10 und baugleiche
Filter nur passend für den Akku-Saugroboter Dreame V9, Dreame V10 und baugleiche
Filter nur passend für den Akku-Saugroboter Dreame V9, Dreame V10 und baugleiche
Filter nur passend für den Akku-Saugroboter Dreame V9, Dreame V10 und baugleiche
Artikel-Nr.:
     8005-60731
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     FILTER-V10
EAN/GTIN:
     4055909240862
Suchbegriffe:
Ersatzakku Saugroboter
Ersatzakku Staubsaugerroboter
Saugroboter Ersatzakku
Staubsaugerroboter Ersatzakku
  • Filter für Akku-Saugroboter Dreame V9, XR
  • Filter für Akku-Saugroboter Dreame V10, V11
Filter für Akku-Staubsauger Dreame V9, Dreame V10

kurz und kompakt, unsere Dreame HEPA-Filter Ersatz V9 Pro und Dreame V10 Staubsauger Nass Trocken Filter stellt sich vor

Filter für Akku-Saugroboter Dreame V11, V10, V9 Filter für Akku-Saugroboter Dreame XR, Dreame V9B

Der neue Ersatzfilter ideal als Ersatz- oder Zweitfilter geeignet. Bitte beachten: nicht geeignet für das Modell V9P und V9 Pro! Wirklich nur passend für die oben genannten Filter oder baugleiche Modelle. Bitte daher unbedingt Abmessungen und Bilder exakt mit Ihrem Filter vergleichen.

Technische Daten (kein original Produkt)
Zustand: Neu und ungebraucht
Artikeltyp: Filter für Saugroboter
Material: ABS Kunststoff und Schwamm
Ungefähres Gewicht 29,68 Gramm
Kompatibel: nur passend für Dreame V9, V10 Saugroboter
Abmessungen: Außen ca. 6,1x 6,1x4,9cm / Innen 2,4x2,4x1,9 Zoll

Weitere Informationen:
Gewicht:
30,00 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.