Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-60845 Herst.-Nr.: 11985 EAN/GTIN: 4040849119859 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - ✓ Der Goobay Batteriehalter kann in ein batteriebetriebenes Gerät eingebaut oder daran befestigt werden.
- ✓ In das offene Gehäuse aus schwarzem Kunststoff können 4 AA-Batterien eingesteckt werden.
- ✓ Das AA-Batteriefach hält die Mignonbatterien sicher und fest an ihrem Platz und stellt eine konstante Energieversorgung her.
- ✓ Die AA-Batteriehalterung ist mit einem Druckknopf-Anschluss ausgestattet.
Technische Daten Batterie passende Batterie-Baugröße AA (Mignon) passende IEC-Batterietypen FR6, HR6, LR6 Anschlüsse Anschluss, Typ Druckknopf Allgemein Verpackungstyp Bulk Verbrauchseinheit 1 Stk. unverpackt Farbe Schwarz Betriebstemperatur ab -20 °C Betriebstemperatur bis 50 °C Länge 109 mm Breite 32 mm Höhe 16 mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 9,90* | ab € 0,42* | € 0,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 8005 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,50* | ab € 0,43* | € 0,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,36* | € 0,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,22* | € 2,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,77* | € 2,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 8005 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 8005 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 8005 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|