Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay CAT 6A Patchkabel, U/UTP, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay CAT 6A Patchkabel, U/UTP, weiß
Goobay CAT 6A Patchkabel, U/UTP, weiß
Goobay CAT 6A Patchkabel, U/UTP, weiß
Artikel-Nr.:
     8005-61575
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     59832
EAN/GTIN:
     4040849598326
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Unsere CAT-Kabel übertragen Signale in maximaler Qualität bei extremer Geschwindigkeit und sorgen für eine stabile Verbindung. Hochwertige Innenleiter, robuste Kabelummantelung und passgenaue Stecker zeichnen unsere Verbindungskabel und Stecker aus. Goobay hat immer das richtige Produkt für Ihre Netzwerkanwendung - sowohl für das Heim- als auch das Firmennetzwerk. Einfach. Alles. Passend!
  • ✓ Konfektioniertes, ungeschirmtes LAN-Kabel mit 2x RJ45-Anschlüssen zur Verbindung von Netzwerk-Komponenten
  • ✓ CAT-6A-Netzwerkkabel geeignet für 10-Gigabit-Ethernet mit Geschwindigkeiten bis zu 10/100/1000/10000 Mbit/s
  • ✓ Hochwertiger Kupferleiter (CU) und mit 50µ vergoldete Kontaktflächen garantieren eine ausgezeichnete, leistungsfähige Netzwerkverbindung
  • ✓ Knickschutztülle und stabile PVC-Ummantelung schützen das Ethernetkabel optimal vor Kabelbruch
  • ✓ Rastnasenschutz am RJ45-Stecker verhindert das Verhaken oder Abbrechen der Rastnase, um eine zuverlässige Internetverbindung zu gewährleisten
  • ✓ Internetkabel ist CAT-6A-getestet und für Power over Ethernet (PoE, PoE+) geeignet
  • ✓ Längenangabe des CAT-Kabels ist auf der umspritzten Slimline-Knickschutztülle vermerkt
Technische Daten Anschlüsse Rastnasenschutz beidseitig Anschluss, Typ RJ45-Stecker (8P8C) Anschluss 2, Typ RJ45-Stecker (8P8C) Kontaktierung EIA/TIA-568B Anschluss, Kontaktmaterial vergoldet 3μ Kabel Schirmungsklasse U/UTP Spezifikation CAT 6A Kabeltyp Rundkabel Innenleiter, Material CU (Kupfer) Kabelmantel, Material LSZH AWG 26/7 (stranded) Durchmesser Kabelmantel (ca.) 5 mm Knickschutz beidseitig LSZH-konform ja Signalübertragung max. Bandbreite 500 MHz Allgemein Verpackungstyp Bulk Farbe weiß Kennzeichnungen WEEE, CE Betriebstemperatur ab -20 °C Betriebstemperatur bis 65 °C
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
408
€ 9,90*
ab € 12,41*
€ 13,18*
Lager 8005
€ 4,50*
ab € 12,42*
€ 13,19*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 17,38*
€ 18,38*
€ 6,90*
ab € 10,31*
€ 18,41*
€ 3,50*
ab € 27,73*
€ 29,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8005
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 8005
Versand: Lager 8005
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
59823
ab € 1,04*
Zubehör
Goobay
59824
ab € 1,39*
Zubehör
Goobay
59825
ab € 1,53*
Zubehör
Goobay
59826
ab € 1,41*
Zubehör
Goobay
59827
ab € 2,40*
Zubehör
Goobay
59828
ab € 3,82*
Zubehör
Goobay
59829
ab € 4,60*
Zubehör
Goobay
59830
ab € 6,49*
Zubehör
Goobay
59831
ab € 8,87*
Zubehör
Goobay
59834
ab € 16,91*
Zubehör
Goobay
59835
ab € 24,69*
Zubehör
Goobay
93663
ab € 1,24*
Zubehör
Goobay
94134
ab € 0,92*
Zubehör
Goobay
94137
ab € 0,94*
Zubehör
Goobay
94143
ab € 0,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.