Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay CAT 6A Flach-Patchkabel, U/UTP, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay CAT 6A Flach-Patchkabel, U/UTP, weiß
Goobay CAT 6A Flach-Patchkabel, U/UTP, weiß
Goobay CAT 6A Flach-Patchkabel, U/UTP, weiß
Goobay CAT 6A Flach-Patchkabel, U/UTP, weiß
Goobay CAT 6A Flach-Patchkabel, U/UTP, weiß
Goobay CAT 6A Flach-Patchkabel, U/UTP, weiß
Goobay CAT 6A Flach-Patchkabel, U/UTP, weiß
Artikel-Nr.:
     8005-61680
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     96314
EAN/GTIN:
     4040849963148
Suchbegriffe:
Flachkabel
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Unsere Netzwerkkabel übertragen Signale in maximaler Qualität bei extremer Geschwindigkeit und sorgen für eine stabile Verbindung. Hochwertige Innenleiter, robuste Kabelummantelung und passgenaue Stecker zeichnen unsere Verbindungskabel und Stecker aus. Das Goobay-Flachkabel eignet sich ideal zur Verlegung hinter Fußleisten, unter Teppichen oder Holzfußböden. Einfach. Alles. Passend!
  • ✓ Konfektioniertes, ungeschirmtes LAN-Kabel mit 2x RJ45-Anschlüssen zur Verbindung von Netzwerk-Komponenten
  • ✓ Extrem flaches Ethernetkabel mit geringem Biegeradius und hoher Flexibilität. lässt sich z. B. ideal platzsparend unter Fußböden oder -leisten verlegen
  • ✓ Netzwerk-Flachkabel mit Außenmaß von ca. 1,5 x 6,0 mm
  • ✓ Kurzer RJ45-Steckertyp ohne Rastnasenschutz
  • ✓ Hochwertiger Kupferleiter (CU) und vergoldete Kontaktflächen garantieren eine ausgezeichnete, leistungsfähige Netzwerkverbindung
  • ✓ Knickschutztülle und stabile PVC-Ummantelung schützen das Netzwerkkabel optimal vor Kabelbruch
  • ✓ Netzwerkstecker: Paarfolge nach EIA/TIA 568B
Technische Daten Anschlüsse Rastnasenschutz Anschluss, Typ RJ45-Stecker (8P8C) Anschluss 2, Typ RJ45-Stecker (8P8C) Kontaktierung EIA/TIA-568B Kabel Schirmungsklasse U/UTP Spezifikation CAT 6A Kabeltyp Innenleiter, Material Kabelmantel, Material AWG 32/7 (stranded) Höhe Kabelmantel 1.5 mm Breite Kabelmantel 6 mm Knickschutz Signalübertragung max. Bandbreite 500 MHz Allgemein Verpackungstyp Bulk Verbrauchseinheit Farbe Kennzeichnungen WEEE, CE Betriebstemperatur ab -20 °C Betriebstemperatur bis 60 °C
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, patchkabel cat6a, patchkabel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1539
1
€ 9,90*
ab € 0,87*
€ 1,44*
1
€ 5,00*
ab € 0,88*
€ 1,45*
Lager 8005
1
€ 4,50*
ab € 1,16*
€ 1,88*
1
€ 3,90*
ab € 1,46*
€ 2,33*
1
€ 6,90*
ab € 0,97*
€ 2,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8005
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 8005
Versand: Lager 8005
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.