Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay RJ45 Patchkabel CAT 6A S/FTP (PiMF), 500 MHz mit CAT 7 Rohkabel, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay RJ45 Patchkabel CAT 6A S/FTP (PiMF), 500 MHz mit CAT 7 Rohkabel, Schwarz
Goobay RJ45 Patchkabel CAT 6A S/FTP (PiMF), 500 MHz mit CAT 7 Rohkabel, Schwarz
Goobay RJ45 Patchkabel CAT 6A S/FTP (PiMF), 500 MHz mit CAT 7 Rohkabel, Schwarz
Goobay RJ45 Patchkabel CAT 6A S/FTP (PiMF), 500 MHz mit CAT 7 Rohkabel, Schwarz
Goobay RJ45 Patchkabel CAT 6A S/FTP (PiMF), 500 MHz mit CAT 7 Rohkabel, Schwarz
Goobay RJ45 Patchkabel CAT 6A S/FTP (PiMF), 500 MHz mit CAT 7 Rohkabel, Schwarz
Goobay RJ45 Patchkabel CAT 6A S/FTP (PiMF), 500 MHz mit CAT 7 Rohkabel, Schwarz
Artikel-Nr.:
     8005-61974
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     91626
EAN/GTIN:
     4040849916267
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
Unsere CAT-Kabel übertragen Signale in maximaler Qualität bei extremer Geschwindigkeit und sorgen für eine stabile Verbindung. Hochwertige Innenleiter, robuste Kabelummantelung und passgenaue Stecker zeichnen unsere Verbindungskabel und Stecker aus. Sie sind speziell für eine hochauflösende Bildübertragung in 8K @ 60 Hz und 4K @ 120 Hz geeignet. Goobay hat immer das richtige Produkt für Ihre Netzwerkanwendung - sowohl für das Heim- als auch das Firmennetzwerk. Einfach. Alles. Passend!
  • ✓ Konfektioniertes, doppelt geschirmtes LAN-Kabel (CAT-7 mit 600 MHz) mit RJ45-Anschlüssen (CAT 6A mit 500 MHz) zur Verbindung von Netzwerk-Komponenten
  • ✓ High-Speed-Internetkabel speziell für Spielekonsolen mit hochauflösender Bilddarstellung (8K @ 60 Hz und 4K @ 120 Hz) wie z. B. Sony PlayStation 5 oder Microsoft Xbox X
  • ✓ S/FTP-Gesamtschirmung: Aluminium-Folienschirmung für einzelne Adernpaare (PiMF) und Aluminium-Geflechtschirmung für den Kabelmantel
  • ✓ Hochwertiger Kupferleiter (CU) und mit 50µ vergoldete Kontaktflächen garantieren eine ausgezeichnete, leistungsfähige Netzwerkverbindung
  • ✓ Rastnasenschutz am RJ45-Stecker verhindert das Verhaken oder Abbrechen der Rastnase, um eine zuverlässige Internetverbindung zu gewährleisten
  • ✓ Knickschutztülle und stabile PVC-Ummantelung schützen das Ethernetkabel optimal vor Kabelbruch
  • ✓ CAT-7-Kabel ist für Power over Ethernet (PoE, PoE+) und 10-Gigabit-Ethernet mit Geschwindigkeiten bis zu 10/100/1000/10000 Mbit/s geeignet
Technische Daten Anschlüsse Anschluss, Schirmung ja Rastnasenschutz beidseitig Anschluss, Typ RJ45-Stecker (8P8C) Anschluss 2, Typ RJ45-Stecker (8P8C) Kontaktierung EIA/TIA-568B Kabel Schirmungsklasse S/FTP (PiMF) Spezifikation CAT 7 Kabeltyp CAT 7 Rohkabel Innenleiter, Material CU (Kupfer) Kabelmantel, Material LSZH AWG 26/7 (stranded) Anzahl Schirmungen 2 x Typ 1, Schirmung Folie (Alu) PiMF Typ 2, Schirmung Geflecht (Alu) Gesamtschirm Durchmesser Kabelmantel (ca.) 6.2 mm Knickschutz beidseitig LSZH-konform ja Signalübertragung max. Bandbreite 500 MHz Allgemein Verpackungstyp Bulk Verbrauchseinheit 1 Stk. im Plastikbeutel Farbe Kennzeichnungen CE, WEEE Betriebstemperatur ab -20 °C Betriebstemperatur bis 65 °C
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
4030
€ 9,90*
ab € 4,66*
€ 6,96*
Lager 8005
€ 4,50*
ab € 4,67*
€ 6,97*
€ 4,50*
ab € 4,99*
€ 7,42*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 6,10*
€ 8,84*
€ 6,90*
ab € 4,10*
€ 9,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8005
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 8005
Versand: Lager 8005
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.