Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay CAT 6 Patchkabel, U/UTP, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay CAT 6 Patchkabel, U/UTP, Grau
Goobay CAT 6 Patchkabel, U/UTP, Grau
Goobay CAT 6 Patchkabel, U/UTP, Grau
Artikel-Nr.:
     8005-62352
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     68449
EAN/GTIN:
     4040849684494
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Unsere CAT-Kabel übertragen Signale in maximaler Qualität bei extremer Geschwindigkeit und sorgen für eine stabile Verbindung. Hochwertige Innenleiter, robuste Kabelummantelung und passgenaue Stecker zeichnen unsere Verbindungskabel und Stecker aus. Goobay hat immer das richtige Produkt für Ihre Netzwerkanwendung - sowohl für das Heim- als auch das Firmennetzwerk. Einfach. Alles. Passend!
  • ✓ Konfektioniertes, ungeschirmtes LAN-Kabel mit 2x RJ45-Anschlüssen zur Verbindung von Netzwerk-Komponenten
  • ✓ Hochwertiger, kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA) und vergoldete Kontaktflächen garantieren eine ausgezeichnete, leistungsfähige Netzwerkverbindung
  • ✓ Rastnasenschutz am RJ45-Stecker verhindert das Verhaken oder Abbrechen der Rastnase, um eine zuverlässige Internetverbindung zu gewährleisten
  • ✓ Knickschutztülle und stabile PVC-Ummantelung schützen das Ethernetkabel optimal vor Kabelbruch
  • ✓ CAT-6-Netzwerkkabel ist für Gigabit-Ethernet mit Geschwindigkeiten bis zu 10/100/1000 Mbit/s geeignet
  • ✓ Längenangabe des CAT-Kabels ist auf der umspritzten Slimline-Knickschutztülle vermerkt
  • ✓ Netzwerkstecker: Paarfolge nach EIA/TIA 568B
Technische Daten Anschlüsse Anschluss, Schirmung nein Rastnasenschutz beidseitig Anschluss, Typ RJ45-Stecker (8P8C) Anschluss 2, Typ RJ45-Stecker (8P8C) Kontaktierung EIA/TIA-568B Kabel Kabellänge 30 m Schirmungsklasse U/UTP Spezifikation CAT 6 Kabeltyp Rundkabel Innenleiter, Material CCA (kupferkaschiertes Aluminium) Kabelmantel, Material PVC AWG 24/7 (stranded) Durchmesser Kabelmantel (ca.) 5.8 mm Knickschutz beidseitig Signalübertragung max. Bandbreite 250 MHz Allgemein Verpackungstyp Bulk Verbrauchseinheit 1 Stk. im Plastikbeutel Farbe Grau Kennzeichnungen WEEE, CE Betriebstemperatur ab -20 °C Betriebstemperatur bis 60 °C
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
2810
€ 9,90*
ab € 5,15*
€ 7,66*
Lager 8005
€ 4,50*
ab € 5,16*
€ 7,68*
€ 5,90*
ab € 5,23*
€ 7,76*
€ 6,90*
ab € 4,53*
€ 10,47*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 7,61*
€ 10,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8005
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 8005
Versand: Lager 8005
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.