Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-62514 Herst.-Nr.: 95153 EAN/GTIN: 4040849951534 |
| |
|
| | |
| Unsere Netzwerkkabel übertragen Signale in maximaler Qualität bei extremer Geschwindigkeit und sorgen für eine stabile Verbindung. Hochwertige Innenleiter, robuste Kabelummantelung und passgenaue Stecker zeichnen unsere Verbindungskabel und Stecker aus. Das Goobay-Flachkabel eignet sich ideal zur Verlegung hinter Fußleisten, unter Teppichen oder Holzfußböden. Einfach. Alles. Passend! - ✓ Konfektioniertes, ungeschirmtes LAN-Kabel mit 2x RJ45-Anschlüssen zur Verbindung von Netzwerk-Komponenten
- ✓ Extrem flaches Ethernetkabel mit geringem Biegeradius und hoher Flexibilität, lässt sich z. B. ideal platzsparend unter Fußböden oder -leisten verlegen
- ✓ Netzwerk-Flachkabel mit Außenmaß von ca. 1,5 x 6,0 mm
- ✓ Kurzer RJ45-Steckertyp ohne Rastnasenschutz
- ✓ Hochwertiger Kupferleiter (CU) und vergoldete Kontaktflächen garantieren eine ausgezeichnete, leistungsfähige Netzwerkverbindung
- ✓ Knickschutztülle und stabile PVC-Ummantelung schützen das Netzwerkkabel optimal vor Kabelbruch
- ✓ Netzwerkstecker: Paarfolge nach EIA/TIA 568B
Technische Daten Anschlüsse Anschluss, Schirmung nein Rastnasenschutz nein Anschluss, Typ RJ45-Stecker (8P8C) Anschluss 2, Typ RJ45-Stecker (8P8C) Kontaktierung EIA/TIA-568B Kabel Kabellänge 15 m Schirmungsklasse U/UTP Spezifikation CAT 6 Kabeltyp Flachkabel Innenleiter, Material CU (Kupfer) Kabelmantel, Material PVC AWG 32/7 (stranded) Höhe Kabelmantel 1.5 mm Breite Kabelmantel 6 mm Knickschutz beidseitig Signalübertragung max. Bandbreite 250 MHz Allgemein Verpackungstyp Bulk Verbrauchseinheit 1 Stk. im Plastikbeutel Farbe weiß Kennzeichnungen WEEE, CE Betriebstemperatur ab -20 °C Betriebstemperatur bis 60 °C |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 9,90* | ab € 1,07* | € 1,68* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,08* | € 1,70* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,24* | € 1,93* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 1,41* | € 2,17* | | | | Lager 8005 | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 1,65* | € 2,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8005 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8005 | | Versand: Lager 8005 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|