Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay CAT 5e Patchkabel, F/UTP, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay CAT 5e Patchkabel, F/UTP, Grau
Goobay CAT 5e Patchkabel, F/UTP, Grau
Goobay CAT 5e Patchkabel, F/UTP, Grau
Artikel-Nr.:
     8005-63948
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     50199
EAN/GTIN:
     4040849501999
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Unsere CAT-Kabel übertragen Signale in maximaler Qualität bei extremer Geschwindigkeit und sorgen für eine stabile Verbindung. Hochwertige Innenleiter, robuste Kabelummantelung und passgenaue Stecker zeichnen unsere Verbindungskabel und Stecker aus. Goobay hat immer das richtige Produkt für Ihre Netzwerkanwendung - sowohl für das Heim- als auch das Firmennetzwerk. Einfach. Alles. Passend!
  • ✓ Konfektioniertes, geschirmtes CAT-5e-LAN-Kabel mit 2x RJ45-Steckern zum Anschluss von Netzwerk-Komponenten
  • ✓ Vollständige Folienschirmung (F/UTP) schützt vor externen Störquellen und ermöglicht eine ideale Signalverteilung mit minimalen Verlusten
  • ✓ Hochwertiger, kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA) und vergoldete Kontaktflächen garantieren eine ausgezeichnete, leistungsfähige Netzwerkverbindung
  • ✓ Rastnasenschutz an den RJ45-Steckern verhindert das Verhaken oder Abbrechen der Rastnase, um eine zuverlässige Internetverbindung zu gewährleisten
  • ✓ CAT-5e-Netzwerkkabel geeignet für Gigabit-Ethernet mit Geschwindigkeiten bis zu 10/100/1000 Mbit/s
  • ✓ Netzwerkstecker: Paarfolge nach EIA/TIA 568B, Kabelaufbau: Twisted-Pair-Kabel
  • ✓ Längenangabe des Ethernetkabels ist auf der umspritzten Slimline-Knickschutztülle am geraden Stecker vermerkt
Technische Daten Anschlüsse Anschluss, Schirmung ja Rastnasenschutz beidseitig Anschluss, Typ RJ45-Stecker (8P8C) Anschluss 2, Typ RJ45-Stecker (8P8C) Kontaktierung EIA/TIA-568B Kabel Kabellänge 50 m Schirmungsklasse F/UTP Spezifikation CAT 5e Kabeltyp Rundkabel Innenleiter, Material CCA (kupferkaschiertes Aluminium) Kabelmantel, Material PVC AWG 26/7 (stranded) Anzahl Schirmungen 1 x Typ 1, Schirmung Folie (Alu) Durchmesser Kabelmantel (ca.) 5.5 mm Knickschutz beidseitig Signalübertragung max. Bandbreite 100 MHz Allgemein Verpackungstyp Bulk Verbrauchseinheit 1 Stk. im Plastikbeutel Farbe Grau Kennzeichnungen WEEE, CE Betriebstemperatur ab -20 °C Betriebstemperatur bis 60 °C
Weitere Suchbegriffe: cat5e patchkabel, patchkabel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
818
1
€ 9,90*
ab € 6,10*
€ 8,76*
1
€ 9,80*
ab € 6,11*
€ 8,78*
Lager 8005
1
€ 4,50*
ab € 7,13*
€ 10,21*
7 Tage
17
1
€ 5,99*
ab € 7,35*
€ 10,81*
1
€ 6,90*
ab € 5,94*
€ 14,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8005
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 8005
Versand: Lager 8005
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.