Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay CAT 5e Patchkabel 2x 90° gewinkelt, F/UTP, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay CAT 5e Patchkabel 2x 90° gewinkelt, F/UTP, weiß
Goobay CAT 5e Patchkabel 2x 90° gewinkelt, F/UTP, weiß
Goobay CAT 5e Patchkabel 2x 90° gewinkelt, F/UTP, weiß
Goobay CAT 5e Patchkabel 2x 90° gewinkelt, F/UTP, weiß
Goobay CAT 5e Patchkabel 2x 90° gewinkelt, F/UTP, weiß
Goobay CAT 5e Patchkabel 2x 90° gewinkelt, F/UTP, weiß
Artikel-Nr.:
     8005-64818
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     96063
EAN/GTIN:
     4040849960635
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Unsere CAT-Kabel übertragen Signale in maximaler Qualität bei extremer Geschwindigkeit und sorgen für eine stabile Verbindung. Hochwertige Innenleiter, robuste Kabelummantelung und passgenaue Stecker zeichnen unsere Verbindungskabel und Stecker aus. Goobay hat immer das richtige Produkt für Ihre Netzwerkanwendung - sowohl für das Heim- als auch das Firmennetzwerk. Einfach. Alles. Passend!
  • ✓ Konfektioniertes, geschirmtes CAT-5e-LAN-Kabel mit 2x RJ45-Steckern zum Anschluss von Netzwerk-Komponenten
  • ✓ Vollständige Folienschirmung (F/UTP) schützt vor externen Störquellen und ermöglicht eine ideale Signalverteilung mit minimalen Verlusten
  • ✓ CAT-5e-Netzwerkkabel mit 90°-RJ45-Steckern (ohne Rastnasenschutz) ist eine ideale Lösung bei beengten Platzverhältnissen
  • ✓ Hochwertiger, kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA) und vergoldete Kontaktflächen garantieren eine ausgezeichnete, leistungsfähige Netzwerkverbindung
  • ✓ Ethernetkabel mit umspritzter Slimline-Knickschutztülle
  • ✓ Netzwerkstecker: Paarfolge nach EIA/TIA 568B
  • ✓ Kabelaufbau: Twisted-Pair-Kabel
Technische Daten Anschlüsse Anschluss, Schirmung Rastnasenschutz Anschluss, Typ RJ45-Stecker 90° (8P8C) Anschluss 2, Typ RJ45-Stecker 90° (8P8C) Kontaktierung EIA/TIA-568B Kabel Kabellänge 5 m Schirmungsklasse F/UTP Spezifikation CAT 5e Kabeltyp Innenleiter, Material Kabelmantel, Material AWG 26/7 (stranded) Anzahl Schirmungen 1 x Typ 1, Schirmung Durchmesser Kabelmantel (ca.) 5.4 mm Knickschutz Signalübertragung max. Bandbreite 100 MHz Allgemein Verpackungstyp Bulk Verbrauchseinheit Farbe weiß Kennzeichnungen WEEE, CE Betriebstemperatur ab -20 °C Betriebstemperatur bis 60 °C
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
216
€ 9,90*
ab € 2,01*
€ 3,20*
Lager 8005
€ 4,50*
ab € 2,02*
€ 3,22*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 2,95*
€ 4,60*
€ 3,50*
ab € 21,51*
€ 29,86*
Preise: Lager 8005
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 8005
Versand: Lager 8005
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
94176
ab € 1,13*
Zubehör
Goobay
96068
ab € 0,63*
Zubehör
Goobay
96078
ab € 1,27*
Zubehör
Goobay
94185
ab € 0,84*
Zubehör
Goobay
94169
ab € 0,50*
Zubehör
Goobay
94161
ab € 0,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.