Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-65231 Herst.-Nr.: 55653 EAN/GTIN: 4040849556531 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die „Ready to use“ Akkus sind mit die stärksten am Markt erhältlichen. Die Akkus sind bereits vorgeladen und können sofort eingesetzt werden. Mit ihnen können bis zu vier mal mehr Fotos gemacht werden als mit herkömmlichen Alkaline Zellen. Die Selbstentladung ist deutlich geringer als bei herkömmlichen Akkus: Nach 6 Monaten hat die Zelle noch 90 %, nach 12 Monaten noch 80 % der vorgeladenen Kapazität. Und da sie bis zu 1.000 Mal wieder aufgeladen werden können, sind sie besonders umweltfreundlich. - ✓ Goobay Akku-Batterien sind besonders umweltfreundlich, da sie bis zu 1.000x wiederaufladbar sind.
- ✓ Die Microbatterien sind bereits vorgeladen und können sofort eingesetzt werden.
- ✓ Die AAA-Batterien haben eine hohe Leistung und eignen sich für Geräte mit großem Energiebedarf.
- ✓ Die wiederaufladbaren Batterien HR03 haben eine lange Lebensdauer.
- ✓ Die Batterien eignen sich für schnurlose Telefone, Kameras und Mikrofone.
- ✓ Die aufladbaren Batterien haben keinen Memory-Effekt, weshalb eine vollständige Entladung nicht notwendig ist.
- ✓ Die Microbatterien zeichnen sich durch eine besonders geringe Selbstentladung aus.
Technische Daten Batterie Bauform Flat-Top Baugröße AAA (Micro) IEC-Name HR03 max. Kapazität 0.8 Ah max. Kapazität 800 mAh Anzahl Zellen 1 Stück Technologie LSD-NiMH Akku (Ready-to-Use) Spannung 1.2 V wiederaufladbar ja Anschlüsse Anschluss, Typ Lötfahne (Z) Allgemein Verpackungstyp Bulk Verbrauchseinheit 1 Stk. im Polybeutel Kennzeichnungen BattG Länge 43.5 mm Höhe 44.5 mm Durchmesser 10.5 mm Gewicht 14 g |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, nimh akku aaa 800mah, nimh akku, aaa nimh akku |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,90* | ab € 1,28* | € 1,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 8005 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 1,36* | € 2,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 2,25* | € 3,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 20,97* | € 30,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 8005 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 8005 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 8005 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|