Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für den Motorola MT2070 Akkupack 82-108066-01 3,7V 2400mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für den Motorola MT2070 Akkupack 82-108066-01 3,7V 2400mAh
Akku passend für den Motorola MT2070 Akkupack 82-108066-01 3,7V 2400mAh
Artikel-Nr.:
     8005-65307
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     ACN-MT20XX
EAN/GTIN:
     4055909241197
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Barcodescanner Akku
  • Technologie: Li-Ion
  • Spannung: 3.7V; Maximale Ladespannung: 4.2V
  • Kapazität: 2400mAh / 8.88Wh
  • Anzahl der Zellen: 1
  • Farbe: schwarz
  • für folgende Geräte: Motorola MT2000, MT2070, MT2090; Symbol MT2000, MT2070, MT2090; Zebra MT2000, MT2070, MT2090
  • ersetzte folgende Akkus: Motorola 82-108066-01, 82-108066-1, KT-BTYMT-01R; Symbol 82-108066-1, KT-BTYMT-01R; Zebra 82-108066-1, KT-BTYMT-01R
Nachbau Akku passend für Motorola MT2070 Akkutyp 82-108066-01 3,7 Volt 2400mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.