Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keeppower 1S1P 18650 2600mAh Li-Ion-Akku mit BMS-Schutz 18650 26J Kabel und Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keeppower 1S1P 18650 2600mAh Li-Ion-Akku mit BMS-Schutz 18650 26J Kabel und Stecker
Keeppower 1S1P 18650 2600mAh Li-Ion-Akku mit BMS-Schutz 18650 26J Kabel und Stecker
Artikel-Nr.:
     8005-65482
Hersteller:
     Keeppower
Herst.-Nr.:
     1S1P18650
EAN/GTIN:
     4055909241272
Suchbegriffe:
18650 Akku
Akku 18650
Industrieakku
Industriezelle
Rundzelle Keepower 1S1P 18650 Li-Ion-Akku mit PCB/BMS geschützt mit Kabelanschluss


Hochwertige Zelle mit langer Lebensdauer und hoher Zyklenfestigkeit. Li-Ionen Zelle von Samsung (Made in Korea) Samsung 18650 26J. Schutzschaltung BMS von Seiko (Made in Japan) XZD-1S5530. Seiko Protection/PCB mit Kurzschluss-, Überladungs- und Tiefentladungsschutz. Beim Entfernen des Steckers entfällt nicht die Funktionsgarantie von 2 Jahre.

Merkmale:

✓ Kein Memory-Effekt
✓ Hohe Energiedichte
✓ Kurzschlussschutz
✓ Überladungsschutz
✓ Tiefentladungsschutz


Sicherheitshinweis:

Bitte beachten Sie, dass das Entfernen bzw. Beschädigen der Schutzelektronik (PCB)
zu einem Kurzschluss, zur Brandentwicklung oder Explosion führen kann

Technische Daten   Kapazität:   2600 mAh  Min. Kapazität:  2550 mAh  Nennspannung:  3,6 V - 3,7 V  Ladeschlussspannung:  4,2 V ± 0,05 V  Entladeschlussspannung:  2,50 V  Anschlüsse:  Kabel mit Stecker  Entladestrom (konstant):  2 C = 5,2 A  Chemie:  LiCoO2 (ICR)  Schutzschaltung PCB:  integriert 5A  Ladeverfahren:  CC-CV  Durchmesser:  18,45 mm ± 0,25 mm  Höhe:  69,00 mm ± 0,25 mm  Gewicht:  50 g ± 1 g

Hinweis:

Für das Laden von Lithium Ionen Akkus bedarf es eines speziellen Ladegerät, das die Akkus nach einem speziellen Ladeverfahren lädt. (CCCV = constant current, constant voltage.) Die Akkus dürfen nicht über eine Spannung von 4,2 Volt geladen werden, da sonst die Gefahr von Brand und Explosion besteht. Vorteilhaft ist es, die Akkus nur bis ca. 4,1 Volt zu laden, da dies die Lebensdauer bzw. Zahl der Ladezyklen deutlich erhöht (ggf. bis zu einer Verdoppelung). Für das Laden dürfen nur Lithium Ionen Ladegeräte verwendet werden. Allerdings haben die günstigen Ladegeräte mitunter den Nachteil, das sie nach Ende des Ladevorgangs nicht sicher abschalten, sondern die Akkus mit einem kleinen Ladestrom weiterladen, was gefährlich sein kann.



Weitere Informationen:
Gewicht:
51,00 g
Weitere Suchbegriffe: 18650 akku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.