| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-66889 Herst.-Nr.: BR12AA-1 EAN/GTIN: 4055909242408 |
| |
|
| | |
| - Panasonic BR-1/2AA Lithium Batterie BR1/2AA Battery
- Panasonic Lithium Batterie BR-1/2AA Panasonic BR14250
Panasonic BR-1/2AA Lithium Batterie Panasonic Lithium Batterie BR-1/2AA, Standard ohne Lötfahne Panasonic BR-1/2AA E2PN Batterie, 3 Volt, 1/2AA, Lithium-Poly-Carbonmonofluorid, 1 Ah, ohne Lötfahne, 25,5x14.5 mm. Hersteller: PANASONIC, Herstellerteilenummer: BR-1/2AA. Die Panasonic BR-1/2AAE2PN Batterie ist eine Lithium-Poly-Carbonmonofluorid-Batterie, die sich in der Praxis bewährt hat und die Langzeitbatterie in einer breiten Vielzahl von Anwendungen ist. Besonders durch ihre lange Betriebsdauer von bis zu zehn Jahren (Anwendungsabhängig) ist diese Batterie die ideale Puffer-Stromversorgung für Produkte und Anwendungen, die einen langfristig zuverlässigen Betrieb erfordern, zum Beispiel Messgeräte, Heizkostenzähler, Wasser- und Gaszähler, Rauchmelder, Zugangssysteme, Datenlogger und ETC-Systeme (elektronische Mauterhebung). Technische Daten Dauerstrom: max. 2.5mA Betriebstemperatur: -40 bis 100°C Panasonic Batterie BR14250 Size Größe 1/2 AA mit Kopf Spannung 3 Volt Kapazität 1000mA / 1,0 Ah Abmessungen ca. 14,5x25,5mm Lithium-Batterie, 3 V, 1/2R6, 1/2 AA, Rundzelle ohne Lötfahne |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spezialzelle 1/2 AA, AA Batterie, AA Mignon Batterie, Batterie AA, Batterie LR06, Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, Batterie Sonderbaugröße, Sonderbaugröße Batterie, Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Lithium Batterie, Akku Sonderbaugröße, Sonderbauformakku, Sonderbaugröße Akku, lithium batterie 1/2aa 3v lötfahne, akku für digitalkamera / camcorder, lithium akku für digitalkamera / camcorder |
| | |
| |