Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velamp FROOT, LED-Nachtlicht mit EIN/AUS-Schalter, extra kompakt, vertikale Buchse, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Velamp FROOT, LED-Nachtlicht mit EIN/AUS-Schalter, extra kompakt, vertikale Buchse, anthrazit
Velamp FROOT, LED-Nachtlicht mit EIN/AUS-Schalter, extra kompakt, vertikale Buchse, anthrazit
Artikel-Nr.:
     8005-67060
Hersteller:
     VELAMP Industries
Herst.-Nr.:
     IL30
EAN/GTIN:
     8003910110281
Suchbegriffe:
Nachtlicht Kinder
Schlummerlicht
nachtlicht kinder
  • Velamp FROOT, LED-Nachtlicht mit EIN/AUS-Schalter
  • Extra kompakt, vertikale Buchse, anthrazit
  • 2 LEDs sorgen für ein weiches und nicht zu helles Licht
  • Ideal für Schlafzimmer, Kinderzimmer, Flur, Treppen etc. !
  • Kompaktes und schmales Design
Velamp FROOT, LED-Nachtlicht mit EIN/AUS-Schalter, extra kompakt, vertikale Buchse, anthrazit

kurz und kompakt, das Nachtlicht stellt sich vor

✓ LED-Nachtlicht mit EIN/AUS-Schalter
✓ 2 LEDs sorgen für ein weiches und nicht zu helles Licht
✓ ideal für Schlafzimmer, Kinderzimmer, Flur, Treppen etc. !
✓ leuchtet durch Drücken des Schalters auf
✓ kompaktes und schmales Design

LED-Nachtlicht FROOT von Velamp mit einem praktischen ON/OFF-Schalter, welches wirklich nur dann leuchtet, wenn Sie das möchten. Im Vergleich zu Nachtlichtern mit Bewegungsmeldern ist der integrierte Schalter ein starkes Merkmal. Der Schalter befindet sich unter den LEDs und ist somit gut und schnell erreichbar. Ein weiteres Highlight ist die natürliche und flimmerfreie Beleuchtung: Das Licht ist nicht zu hell und nicht zu dunkel, somit ideal als Orientierungslicht oder Licht zum Schlafen geeignet. Gerade für Kinder mit Angst vor der Dunkelheit ist dieses Nachtlicht nicht wegzudenken.

Das Nachtlicht Froot ist ideal für Kinderzimmer, Schlafzimmer, Wohnzimmer, Badezimmer, Flur, Treppen, Treppenaufgänge oder Keller geeignet. Überall dort, wo Sie Licht ins Zimmer bringen müssen, ohne andere zu stören. 

LED-Leuchte ideal für die Nacht oder als Orientierungshilfe, mit praktischem Schalter

LED-Nachtleuchte mit vertikaler Steckerbuchse und EIN/AUS-Taste. Das Nachtlicht mit Standard LEDs und 0,3 Watt hat ein Gewicht von 32 gramm.

Technische Daten  Stromversorgung:  220V AC  Lichtquelle:  SMD LED  Watt:  0,3  Lichtfarbe:  4000K  Isolationsklasse:  II  Abmessungen:  70mm x 45mm x 23mm  Gewicht:  32 gramm  Stecker:  Type C/EF - 2 pin (Europlug(FR-DE Hybrid)

 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.