Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absina Mobile Wallbox 11kW, Typ 2 und CCS, 480V CEE, zum Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen an CEE Steckdosen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absina Mobile Wallbox 11kW, Typ 2 und CCS, 480V CEE, zum Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen an CEE Steckdosen
Absina Mobile Wallbox 11kW, Typ 2 und CCS, 480V CEE, zum Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen an CEE Steckdosen
Artikel-Nr.:
     8005-67149
Hersteller:
     ABSINA
Herst.-Nr.:
     MO-WALLBOX
EAN/GTIN:
     4055909242552
  • Absina Mobile Wallbox 11kW, Typ 2 und CCS, 480V CEE
  • Zum Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen an CEE Steckdosen
  • Maximale Ladezeitersparnis durch Wechselstrom
  • Modernste 3-Phasen Ladetechnologie mit max. Ladeleistung von 11kW
  • Typ 2: europäischer Standard seit 2013
Absina Mobile Wallbox 11kW, Typ 2 und CCS, 480V CEE, zum Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen an CEE Steckdosen

kurz und kompakt, unser Artikel stellt sich vor

✓ zum Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen an CEE Steckdosen
✓ maximale Ladezeitersparnis durch Wechselstrom
✓ kompatibel mit einer breiten Palette von Elektroautos in ganz Europa
✓ freier Anschluss des 6m EV Kabels an eine beliebige CEE Steckdose
✓ Typ 2: europäischer Standard seit 2013
✓ freier Anschluss des 6m EV Kabels an eine beliebige CEE Steckdose
✓ IP54: schmutz- und wasserabweisendes, UV-beständiges, stoß- und schlagfestes, gummiertes Gehäuse
✓ modernste 3-Phasen Ladetechnologie mit max. Ladeleistung von 11kW

Die Absina Mobile Wallbox ist ideal geeignet zum Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen an CEE Steckdosen. Die mobile Ladestation besitzt die gleiche Leistung wie eine fest verbaute Wallbox max. 11kW / 16A. Das Kabel ist gemäß EU-Norm mit dem Typ 2 Stecker ausgestattet. Dank dem druckfestem Material ist das Ladegerät auch überfahrsicher. Das Gehäuse ist zudem schmutz- und wasserabweisend, UV-beständig sowie stoß- und schlagfest. Die mobile Wallbox zum Laden von E-Autos an Haushaltssteckdosen mit Typ 2 Stecker steht für absolute Zuverlässigkeit - Langlebigkeit auch nach mehr als 10.000 Verbindungen. 

Der Ladestrom ist zudem einstellbar auf 8A, 10A, 13A oder 16A. Volle Ladung auch bei extremen Temperaturen dank Brennbarkeitsklasse UL94V-0. Die Vielzahl von Schutzfunktionen gewährleisten Aufladungen auf höchstem Sicherheitsniveau. Gönnen Sie Ihrem Elektro- oder Hybridauto eine bestmögliche und sichere Aufladung mit der mobilen Wallbox von Absina. Die Ladestation kann bequem transportiert werden und ist dadurch nicht an einen Standort gebunden, was absolute Flexibiliät verspricht. 

Tragbare Ladestation mit CEE-Anschluss 11kW, maximale Ladezeitersparnis durch Wechselstrom

Das mobile Ladegerät für Elektrofahrzeuge und Hybridfahrzeuge mit Typ 2 Steckeranschluss, der europäische Standard seit 2013. Die mobile Wallbox von Absina hat ein Gewicht von 2.800 gramm und die Kabellänge beträgt 6 Meter.

Technische Daten  Kabellänge:  600cm  max. Ausgangsleistung:  16 A  max. Ausgangsleistung:  110000 W  Schutzart:  IP54  Gewicht:  2800 gramm  Hersteller:  Absina  Brennbarkeitsklasse:  UL94V-0  Input:  400V  Ausgangsstrom:  8A / 10A / 13A / 16A  RCD:  30mA AC + 6mA DC  Hochspannungsfestigkeit:  2.600V AC  Betriebstemperatur:  -20°C bis +50°C  Abziehkraft des Steckers:  45N - 80N  Kabelquerschnitt:  3*2.5mm2+0.75mm2

 

Weitere Informationen:
Gewicht:
2800,00 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 416,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,44*
€ 577,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,92*
€ 569,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,73*
€ 542,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,27*
€ 531,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,26*
€ 495,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.