Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 Stück Alkaline Batterie AG3, LR41 Alkaline Batterie L736F, AG3, L736 F, G3, G3A, SR41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10 Stück Alkaline Batterie AG3, LR41 Alkaline Batterie L736F, AG3, L736 F, G3, G3A, SR41
10 Stück Alkaline Batterie AG3, LR41 Alkaline Batterie L736F, AG3, L736 F, G3, G3A, SR41
10 Stück Alkaline Batterie AG3, LR41 Alkaline Batterie L736F, AG3, L736 F, G3, G3A, SR41
10 Stück Alkaline Batterie AG3, LR41 Alkaline Batterie L736F, AG3, L736 F, G3, G3A, SR41
10 Stück Alkaline Batterie AG3, LR41 Alkaline Batterie L736F, AG3, L736 F, G3, G3A, SR41
10 Stück Alkaline Batterie AG3, LR41 Alkaline Batterie L736F, AG3, L736 F, G3, G3A, SR41
10 Stück Alkaline Batterie AG3, LR41 Alkaline Batterie L736F, AG3, L736 F, G3, G3A, SR41
Artikel-Nr.:
     8005-67156
Hersteller:
     Vinnic Batteries
Herst.-Nr.:
     LR41X10
EAN/GTIN:
     4898338007633
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
  • LR 41, L736F, LR736, L736, G3, G3A, 3GA, 192, GP192, V3GA
  • 10x Vinnic Batterie AG3 LR41 V392, 7,9 x 3,6mm, RW87
Vinnic, das preiswerte Knopfzellensortiment bestehend aus:
  • 10x Vinnic Batterie AG3 LR41 V392, 7,9 x 3,6mm
  • Knopfzelle LR 41, L736F, LR736, L736, G3, G3A, 3GA, 192, GP192, V3GA, RW87
Das 10er Set für preiswerte Uhren, Taschenrechner, Mini LED-Leuchten, schlüsselanhängerleuchten etc. Knopfzellen aus frischer Fertigung, mit bis zu 5 Jahren Haltbarkeitsdatum auch ideal als Vorratspack geeignet. Stabile Spannung, hohe Leistung, lange Haltbarkeit, Cadmium frei, Quecksilber frei, ideal für Uhren, Taschenrechner, Spielzeug, schlüsselleuchten etc.   Die preiswerte Batterie LR41 Knopfzelle für Spielzeuge, elektronische Kleingeräte, Messegräte, Fernbedienungen. Für hochwertige und/oder dauerhafte Anwendungen wie z.B. als Uhrenbatterie nicht so gut geeignet, hier sollte die 1,55 Volt Silberoxyd Batterie z.B. Varta V377 mit ca. 27mA verwendet werden.   Technische Daten Elektrochemisches System: Alkaline, Spannung: 1,5 Volt, Typ und Nenn-Kapazität max., Maße (mm): AG3 LR41 33,0mAh Ø 7,9 x 3,6mm
Technische Änderungen vorbehalten.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,00 g
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8005
€ 4,50*
ab € 0,56*
€ 0,90*
4 Tage
24
€ 5,50*
ab € 1,55*
€ 2,36*
Preise: Lager 8005
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 8005
Versand: Lager 8005
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.