Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnell-Ladegerät passend für Black & Decker Akku 244760-00, A1718, A18-XJ, FS18BX, FS18JV, FS18 SBX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnell-Ladegerät passend für Black & Decker Akku 244760-00, A1718, A18-XJ, FS18BX, FS18JV, FS18 SBX
Schnell-Ladegerät passend für Black & Decker Akku 244760-00, A1718, A18-XJ, FS18BX, FS18JV, FS18 SBX
Artikel-Nr.:
     8005-67187
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     LA-BD18
EAN/GTIN:
     4055909242774
Suchbegriffe:
Akkus für Black und Decker Werkzeug
Schnellladegerät
Ladegerät Werkzeugakku
Werkzeugakku Ladegerät
  • lädt den Akku NS118, NST1810, NST2018, PS182KB, XTC183BK
  • FS1800CS, XTC18BK, 244760-00, A1718, A18-XJ, B8317, BD1834L
Stecker-Ladegerät passend für Black & Decker NiMh Akkupacks

kurz und kompakt unser Schnell-Ladegerät stellt sich vor

lädt den original und Nachbau Akku passend für Black & Decker NiMH Akku A18 18,0 Volt, 1500, 2000-3000mAh

lädt den Akku mit 18 Volt und 1500, 2000 und 3000mAh Kapazität. Ladegerät passend für den Akkutyp Black & Decker Firestorm NS118, NST1810, NST2018, PS182KB, XTC183BK, XTC18BK, FS1800CS, FS1800D, FS1800D-2, PS18K2, passend auch für Akkutyp 244760-00, A1718, A18-XJ, B8317, BD1834L, BPT1049, FS18BX, FS18JV, FS18 SBX, FS180BX, HPB18, HPB18-OPE, FSB18 A18 und alle baugleichen Firestorm Akku Modelle

  • lädt mit Konstantstrom, Ladegerät für Black & Decker PT- Akkus
  • laden von Ni-MH Akku
  • Laden von 1,2 V bis 18,0 V Akkus
  • weltweit einsetzbar: mit Weitbereichseingang 100-240 Volt
  • automatische Umschaltung auf Erhaltungsladung


Technische Daten:
Stromversorgung: 100 bis 240 Volt
Modell: Stecker-Ladegerät
Ladetechnologie: Konstant
Eigenschaften: mit LED-Ladekontrolle
Eigenschaften: mit Verpolungsschutz
Ladbare Akkus: 1-15 Zellen
Ladbare Systeme: Ni-MH Akkus
Max. Ladestrom: max. 1500mA

Weitere Informationen:
Gewicht:
148,00 g
Weitere Suchbegriffe: schnellladegerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.