Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

320 Stück einzelne Varta CR2032 Lithium Batterien in 20er Tray Verpackung zum entnehmen, Großpackung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
320 Stück einzelne Varta CR2032 Lithium Batterien in 20er Tray Verpackung zum entnehmen, Großpackung
320 Stück einzelne Varta CR2032 Lithium Batterien in 20er Tray Verpackung zum entnehmen, Großpackung
320 Stück einzelne Varta CR2032 Lithium Batterien in 20er Tray Verpackung zum entnehmen, Großpackung
320 Stück einzelne Varta CR2032 Lithium Batterien in 20er Tray Verpackung zum entnehmen, Großpackung
320 Stück einzelne Varta CR2032 Lithium Batterien in 20er Tray Verpackung zum entnehmen, Großpackung
320 Stück einzelne Varta CR2032 Lithium Batterien in 20er Tray Verpackung zum entnehmen, Großpackung
Artikel-Nr.:
     8005-67215
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     6032501511
EAN/GTIN:
     4055909242897
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
  • 20er Varta CR2032 Industrieverpackung, Lose Ware Tray
  • Varta Lithium Batterie CR2023, IEC CR2032 Tray Bulk

Varta Batterien Lithium CR2032 zum schnellen entnehmen aus dem 20er Tray, gesamt 16 Lagen a 20 Stück Batterien. Großpack CR2032, in der Anstaltspackung 320 Stück lose Batterien!

Vorbei sind die Zeiten der oft extrem stark eingeschweißten Batterien in der Verkaufsverpackung. Für industrielle Verpackungen, Erstbestückungen und OEM. Entnehmen auch Sie z.B. die hier eingelegten CR2032 Lithiumbatterien ohne lästig jede einzelnen Verpackung aufzuschneiden. Frische Industrieware mit bis zu 10 Jahren Haltbarkeit, ideal für die Erstbestückung und den OEM Einsatz ohne lästige Einzelverpackungen.

Die Varta CR2032 Lithium Batterie ist mit einer Größe von nur 20x3,2mm ein kleines Power-Paket. Für kleinere elektrische Anwendungen wie Taschenrechner, Autoschlüssel, oder Uhren leistet die Knopfzelle treue Dienste. Sie bekommen die Knopfzelle einzeln verpackt zu Ihnen nach Hause geliefert. Mit einer Spannung von 3 Volt und einer Kapazität von 230mAh liefert die Knopfzellenbatterie genügend Energie für Ihre Bedürfnisse.

Marken Lithium Knopfzelle, Einweg-Batterie Type IEC CR2032:
  • Varta Lithium Batterie CR2023, IEC CR2032 Großpackung, Lose Ware
  • Sehr stabile Spannungslage während der Entladung
  • Sehr geringe Selbstentladung 0,1% / Monat
  • Sehr lange Lagerfähig ca. 5 Jahre

Kompatibel bzw. Ersatz für folgende Batterie:

  • Varta IEC CR2032, Duracell DL2032
  • Energizer CR2032, Maxell CR2032
  • Rayovac CR2032, Renata CR2032

Technische Daten:

System: Lithium Batterie (Einweg)
Spannung: 3,0 Volt
Kapazität: 230mAh
Maße (LxD): 20x3,2mm
Gewicht: ca. 10 Gramm

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,00 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,79*
€ 112,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,99*
€ 111,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,26*
€ 108,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,18*
€ 102,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,23*
€ 87,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.