| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-67518 Herst.-Nr.: PT4500-Gryphon EAN/GTIN: 4055909243610 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Austausch- oder Ersatzakku für Datalogic Barcode-Scanner
- Gryphon 4500, GM4500, Typ BT-47, Li-Ion 3,7V 3400mAh
Akku für Barcode-Scanner Datalogic Gryphon 4500, GM4500, Typ BT-47 Kompatibler Ersatzakku aus frischer Fertigung- Neues Leben für Ihren Barcodescanner Es handelt sich um einen hochwertigen Akku, der sich ideal als Austauschakku für Ihren alten oder defekten Barcode-Scanner Akku, aber auch als zusätzlicher Ersatzakku für unterwegs eignet. Die Verwendung und das Laden des Akkus erfolgt wie gewohnt, problemlos über Ihr Standard-Ladegerät/Netzteil. Eine Schutzelektronik und die Verarbeitung hochwertiger Komponenten bieten Ihnen ein hohes Maß an Sicherheit, sowohl gegen Überladung, als auch gegen Kurzschluss. So kann der Akku eine höhere Anzahl von Lade-Entlade-Zyklen erreichen. Dies bedeutet eine längere Lebensdauer Ihres neuen Akkus.
Passend für den Datalogic Akkutyp: ✓ Gryphon 4500 Akku ✓ GM4500 Battery ✓ Typ BT-47 Akku Batterie O6GM4500
Technische Daten Batterie Technologie: Li-Ion Akku Kapazität: 3400 mAh Spannung: 3,7 V Energie in Wh: 12,6 Wh Farbe: Schwarz Maße: 88 x 23 x 23 mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |