| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-67620 Herst.-Nr.: ACN-SN500 EAN/GTIN: 4055909243924 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Akku passend für Saugroboter myVacBot SN500, Li-026418
- 14,8 Volt Spannung, 2600mAh Kapazität, 38,48Wh Energiegehalt
- myVacBot Staubsauger Roboter Akku mit 2600mAh perfekt als Ersatzakku geeignet
Akku passend für Saugroboter myVacBot SN500, Xiaomi G1 MI Robot, Li-026418, 14,8V, 2600mAh kurz und kompakt, unser Akku stellt sich vor
✓ Lithium-Ionen Akku ca. Länge: 69mm, Breite: 37mm, Höhe: 37mm ✓ 14,8 Volt Spannung, 2600mAh Kapazität, 38,48 Wh Energiegehalt ! ✓ Schutz gegen Kurzschluss und Überladung ✓ ladbar mit dem vorhandenen Ladegerät ! ✓ hochwertige Verarbeitung
Hochwertiger Nachbauakku ersetzt den Akku myVacBot Li-026418 mit 14,8 Volt Spannung und einer Kapazität von 2600mAh, der daraus resultierende Energiegehalt des myVacBot Ersatzakkus beträgt 38,48 Wh. Unser Akku ist passend für myVacBot SN500, Flyco FC9601, Xiaomi G1 MI Robot, MC-WRS53 und einige andere Geräte, die genaue Auflistung aller passenden Geräte finden Sie am Ende der Artikelbeschreibung. Die tägliche Grundreinigung muss gemacht werden und plötzlich streikt der Akku? Der geliebte myVacBot SN500 Saugroboter muss laufen und das tut er auch weiterhin - dank unserem starken Nachbauakku geeignet als Ersatz für den Originalakku Li-026418. myVacBot Staubsauger Roboter Akku mit 2600mAh perfekt als Ersatzakku geeignet Unser Akku für myVacBot SN500 kann mit dem vorhandenen Ladegerät aufgeladen werden, der integrierte Schutz gegen Kurzschluss und Überladung bringt Ihnen die nötige Sicherheit im Umgang mit unserem Nachbauakku. Technische Daten Spannung: 14,8 Volt Kapazität: 2600mAh Energiegehalt: 38,48 Wh System: Li-Ion Akku Gewicht: 192 gramm Li-Ion Akku passend für Saugroboter Akku myVacBot SN500, Li-026418 Unser Nachbauakku ist passende für folgende Geräte - myVacBot SN500, Flyco FC9601, FC9602, Xiaomi G1 MI Robot, MI-G1, Panasonic MC-RS53, MC-WRS53, Puppyoo R30, R30 Pro, Phicomm X3
und ersetzt die folgenden Akkutypen - myVacBot Li-026418, Abmessungen ca. Länge: 69mm, Breite: 37mm, Höhe: 37mm
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |