Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lithium-Ion Akku 18650, 2500mAh, 3,7 Volt, 67,5 x 18,5mm Abmessungen beachten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lithium-Ion Akku 18650, 2500mAh, 3,7 Volt, 67,5 x 18,5mm Abmessungen beachten
Lithium-Ion Akku 18650, 2500mAh, 3,7 Volt, 67,5 x 18,5mm Abmessungen beachten
Lithium-Ion Akku 18650, 2500mAh, 3,7 Volt, 67,5 x 18,5mm Abmessungen beachten
Lithium-Ion Akku 18650, 2500mAh, 3,7 Volt, 67,5 x 18,5mm Abmessungen beachten
Lithium-Ion Akku 18650, 2500mAh, 3,7 Volt, 67,5 x 18,5mm Abmessungen beachten
Lithium-Ion Akku 18650, 2500mAh, 3,7 Volt, 67,5 x 18,5mm Abmessungen beachten
Lithium-Ion Akku 18650, 2500mAh, 3,7 Volt, 67,5 x 18,5mm Abmessungen beachten
Artikel-Nr.:
     8005-67642
Hersteller:
     Arcas
Herst.-Nr.:
     17500250
EAN/GTIN:
     4260030253944
Suchbegriffe:
18650 Akku
Akku 18650
Industrieakku
Industriezelle
  • IEC ICR18650 Baugröße 18650 18,5 x 67,5 mm
  • Lithium-ion Akku 18650 Li-ion 18650 3.6V - 3.7V
3.7V Lithium-ion Akku 18650 mit Kopf, geschützt, 2500mAh, Abmessungen ca. 18,5 x 67,5mm
  • Spannung: typisch 3,6 bis 3,7 Volt
  • Maximale Entladung: 10A
  • Betriebstemperatur: -20° bis +60° C
  • Normalladung mit 500mA: 5,5 Std. (bis max.4,2V)
  • Schnellladung mit 1250mA: 2,5 Std. (bis max. 4,2V)
  • Entladeschlussspannung: 3,0 Volt, Ladeschlussspannung max. 4,2 Volt
  • gut verpackt, erhältlich im 1er Blister, bei großen Mengen z.B. ab 1000 Stück gerne auch als Tray Ware
Li-ion Akku 18650 3.7V, 2500mAh 18,5x67,5mm

Technische Daten
Int. Baugröße nach IEC: ICR18650
Baugröße: 18650 18,5 x 67,5 mm
Elektronisches System: Li-Ion Akku
Kapazität: max. 2500mAh
Gewicht: 45,8 gramm
Wattstunden: 9,25Wh
Ummantelung: PVC Etikett
Abmessungen (Ø x L mm): 18,5 x 67,5mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
46,00 g
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8005
€ 4,50*
ab € 3,24*
€ 5,01*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 16,30*
€ 23,03*
Preise: Lager 8005
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 8005
Versand: Lager 8005
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.