- Camelion CR2430 Lithium Batterie im praktischen 5er Set
- Lange Laufzeiten und hohe Spannungsstabilität
- Ideal für medizinische Geräte, Küchenwaagen, Autoschlüssel, Uhren, Computer, Fernbedienungen etc. !
- Zuverlässige Stromquelle und Langlebigkeit für den täglichen Gebrauch
Camelion CR2430 Lithium Batterie im praktischen 5er Set
kurz und kompakt, unser Artikel stellt sich vor
✓ zuverlässige Stromquelle und Langlebigkeit für den täglichen Gebrauch
✓ ideal für medizinische Geräte, Küchenwaagen, Autoschlüssel, Uhren, Computer, Fernbedienungen etc. !
✓ lange Laufzeiten und hohe Spannungsstabilität
✓ verbesserte Qualität für den High Drain (Hochstrom) Bereich
✓ Einwegbatterie - nicht wiederaufladbar!
Die Camelion CR2430 Lithium-Batterie ist eine sehr leistungsfähige Knopfbatterie. Die CR2430 wird in vielen Geräten verwendet und ist ideal geeignet für medizinische Geräte, Küchenwaagen, Autoschlüssel, Uhren, Fernbedienungen, Computer, Taschenrechner, Pulsmesser, Alarmanlagen, Kameras etc. ! Die Lithium Batterien bieten eine zuverlässige Leistung und versprechen eine lange Haltbarkeit. Zudem wurde die Qualität nochmals verbessert und ist nun auch für den High Drain (Hochstrom) Bereich geeignet. Die Batterien von Camelion haben eine lange Lagerzeit mit höchster Auslaufsicherheit.
Die Polarität (+/-) ist eindeutig gekennzeichnet und schützt den Anwender vor falschem Einlegen bzw. Kurzschluss. Ebenfalls helfen die zahlreichen Anwendungsicons auf der Verpackung und weisen auf die Warn- und Verwendungshinweise hin. Bitte beachten Sie, dass dies eine Primär Knopfzelle ist und damit nicht wiederaufladbar ist!
5 Stück Marken Lithium Knopfzellbatterien CR2430, dank verschiedener Einsatzmöglichkeiten ein absoluter Alleskönner
Im Lieferumfang befinden sich 5 Stück Lithium Batterien der Baugröße CR2430.
Technische Daten Int. Baugröße nach IEC: CR2430 Baugröße: CR2430 Einsatztemperatur: -20° bis 60° C Lagertemperatur: 18° bis 28° C Spannung: 3 Volt Nennkapazität: 270mAh bis 2,0V (20±2° C bei 15kO Dauerbelastung) System: Lithium Mangan Dioxid Gewicht: 4,2 gramm Abmessungen: 24,5mm x 3,0mm