Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Canon BP-511 Akku BP-511A, BP-508, BP-512, BP-514


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für Canon BP-511 Akku BP-511A, BP-508, BP-512, BP-514
Akku passend für Canon BP-511 Akku BP-511A, BP-508, BP-512, BP-514
Akku passend für Canon BP-511 Akku BP-511A, BP-508, BP-512, BP-514
Akku passend für Canon BP-511 Akku BP-511A, BP-508, BP-512, BP-514
Akku passend für Canon BP-511 Akku BP-511A, BP-508, BP-512, BP-514
Akku passend für Canon BP-511 Akku BP-511A, BP-508, BP-512, BP-514
Akku passend für Canon BP-511 Akku BP-511A, BP-508, BP-512, BP-514
Artikel-Nr.:
     8005-67900
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     CAN1003NEW
EAN/GTIN:
     4055909244150
Suchbegriffe:
Akku für Canon
Canon Digicam Akku
Canon Digitalcamera Akku
Canon Digitalcameraakku
  • Nachbau Akku passend für Canon BP-511, BP511, BP-511A, BP511A, Canon BP-512, BP512, BP-514, BP514
  • Nachbau Akku passend für Canon CANON MVX3I, OPTURA 10, OPTURA 100MC, OPTURA 20, OPTURA 200MC, OPTURA 50MC, OPTURA PI, OPTURA XI, POWERSHOT G1, MVX2I, MVX150I, MVX100I, MV550I, MV600, MV600I, MV630I, MV650I, MV700, MV700I, MV730I, MV750I, POWERSHOT G2,
  • POWERSHOT G3, ZR30MC, ZR40, ZR45MC, ZR50MC, ZR60, ZR65MC, ZR70MC, ZR80, ZR85, ZR30, ZR25MC, POWERSHOT G5, POWERSHOT G6, POWERSHOT PRO 1, POWERSHOT PRO 90, POWERSHOT PRO 90 IS, PV130, ZR10, ZR20, ZR25, ZR90, DM-MV100X, EOS 40D, EOS 50D, EOS 5D, EOS D30
  • EOS 300D, DM-MV100XI, DM-MV30, DM-MV400, DM-MV430, DM-MV450, DM-MVX1I, EOS 10D, EOS 20D, EOS 20DA, FV2, FV20, MV300I, MV30I, MV400I, MV430I, MV430IMC, MV450I, MV500, MV500I, MV530I, MV300, MEDIA STORAGE M80, MEDIA STORAGE M30, FV200, FV30, FV300,
  • FV40, FV400, FV50, FVM1, FVM10, IXY DVM, System: Li-ion Akku, Li-ion battery, Spannung, Voltage: 7,2 up to 7.4 Volt , Kapazität, Capacity: 1250-1600mAh, Gewicht, Weight: 76gramm, Abmessungen, Dimensions (LxBxH): 55.10x38.20x21.00mm, Farbe, Color: black

AccuCell Akku passend für Canon BP-511, BP-508, BP-512, BP-514

  • Nachbau Akku passend für Canon BP-511, BP511, BP-511A, BP511A
  • Canon BP-512, BP512, BP-514, BP514
  • Nachbau Akku passend für Canon CANON MVX3I, OPTURA 10, OPTURA 100MC, OPTURA 20, OPTURA 200MC, OPTURA 50MC, OPTURA PI, OPTURA XI, POWERSHOT G1, MVX2I, MVX150I, MVX100I, MV550I, MV600, MV600I, MV630I, MV650I, MV700, MV700I, MV730I, MV750I, POWERSHOT G2, POWERSHOT G3, ZR30MC, ZR40, ZR45MC, ZR50MC, ZR60, ZR65MC, ZR70MC, ZR80, ZR85, ZR30, ZR25MC, POWERSHOT G5, POWERSHOT G6, POWERSHOT PRO 1, POWERSHOT PRO 90, POWERSHOT PRO 90 IS, PV130, ZR10, ZR20, ZR25, ZR90, DM-MV100X, EOS 40D, EOS 50D, EOS 5D, EOS D30, EOS D60, EOS DIGITAL REBEL, EOS KISS DIGITAL, FV10, FV100, EOS 30D, EOS 300D, DM-MV100XI, DM-MV30, DM-MV400, DM-MV430, DM-MV450, DM-MVX1I, EOS 10D, EOS 20D, EOS 20DA, FV2, FV20, MV300I, MV30I, MV400I, MV430I, MV430IMC, MV450I, MV500, MV500I, MV530I, MV300, MEDIA STORAGE M80, MEDIA STORAGE M30, FV200, FV30, FV300, FV40, FV400, FV50, FVM1, FVM10, IXY DVM
  • Abbildung ähnlich, kann je nach Verfügbarkeit und Produktionscharge abweichen.

Technische Daten, Technical specifications (no original Canon BP-511 rechargeable battery):

System: Li-Ion Akku, Li-Ion battery, Spannung, Voltage: 7,2 up to 7.4 Volt , Kapazität, Capacity: 1250-1600mAh
Gewicht, Weight: 76Gramm, Abmessungen, Dimensions (LxBxH): 55.10x38.20x21.00mm, Farbe, Color: black

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.