Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maratron Little Frog E-Bike Akku, XH370 Akku, XH370-10J, 37V, 12Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maratron Little Frog E-Bike Akku, XH370 Akku, XH370-10J, 37V, 12Ah
Maratron Little Frog E-Bike Akku, XH370 Akku, XH370-10J, 37V, 12Ah
Maratron Little Frog E-Bike Akku, XH370 Akku, XH370-10J, 37V, 12Ah
Maratron Little Frog E-Bike Akku, XH370 Akku, XH370-10J, 37V, 12Ah
Artikel-Nr.:
     8005-68026
Hersteller:
     Maratron
Herst.-Nr.:
     XH370-10J-FROG
EAN/GTIN:
     4055909244549
Suchbegriffe:
Akku E-Bike
Akku Elektrobike
Akku Elektrofahrrad
Akku Pedelec
  • Maratron Little Frog E-Bike Akku, XH370 Akku, 37V, 12Ah
  • Maratron Little Frog XH370 Akku
  • Kompatibel mit MiFa, e-totem, E-Go!, Cortina, Viking, Trio, Bafang u.v.m.
  • Akku XH370-10J Lithium-Ionen 36 Volt 12Ah passend für den Little Frog E-Bike Akku
Maratron Little Frog E-Bike Akku, XH370 Akku, 37V, 12Ah

kurz und kompakt, unser 36V / 37V Akku stellt sich vor

✓ 36V Maratron Little Frog XH370 Akku, nur für 36/37V
✓ 36 Volt (37 Volt) Spannung und 12Ah Kapazität
✓ kompatibel mit MiFa, e-totem, E-Go!, Cortina, Viking, Trio, Bafang u.v.m. 
✓ idealer Ersatz- oder Zweitakku für Ihren LittleFrog E-Bike Akku

Hochwertiger Nachbauakku passend für Little Frog E-Bike Akku Li-Ion XH370. Der Akku hat eine Spannung von 36 Volt (37 Volt) und eine Kapazität von 12Ah. Der Akku ist kompatibel mit den Fahrradherstellern Totem, Viking, Cortina, E-Go!, MiFa, Alu-Rex, Wayel E-Bit, Trio, Cyco (VP2), McKenzie u.v.m. ! 

Maratron Akku XH370-10J Lithium-Ionen 36 Volt 12Ah passend für den Little Frog E-Bike Akku

Im Lieferumfang befindet sich ein Akku. Der Akku XH370-10J hat die Abmessungen 24,5cm x 14,4cm x 8,5cm und ein Gewicht von 2,9 kg.

Technische Daten  Spannung:  36V 37 Volt, Ladeschlussspannung   Kapazität:  12 Ah  Abmessungen:  245mmx 144mm x 85mm  Gewicht:  2900 gramm  Ladebuchse:  Cinch

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,80*
€ 344,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,49*
€ 342,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,70*
€ 326,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,74*
€ 318,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,65*
€ 281,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.