Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiamm Blei-Akku 12FGL27 Pb 12V / 27000mAh 10-Jahresbatterie, M5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiamm Blei-Akku 12FGL27 Pb 12V / 27000mAh 10-Jahresbatterie, M5
Fiamm Blei-Akku 12FGL27 Pb 12V / 27000mAh 10-Jahresbatterie, M5
Artikel-Nr.:
     8005-68104
Hersteller:
     Fiamm
Herst.-Nr.:
     138250
EAN/GTIN:
     4055909244808
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien
  • Erhaltungsladebetrieb: 13.50 - 13.80 V/Block
  • Ladestrom Erstladung: 0.20 - 0.25 C20
12 Volt Blei Akku 12FGL27 von Fiamm


Speziell entwickelt um optimale Entladeleistungen und eine große Zuverlässigkeit in vielen verschiedenen Einsatzgebieten zu gewährleisten.

Ideal für:
- Sicherheitsbeleuchtungen
- Signalisierungen
- Sicherheits- und Alarmsysteme
- Industrie und Prozesssteuerungen
- USV-Systeme
- Kleintraktion
- Erneuerbare Energiespeicheranlagen

✓ Entwickelt für Entladungen bis zu 20 Stunden
✓ 10 Jahre Lebenserwartung im Ladeerhaltungsbetrieb und unter kontrollierten Umweltbedingungen
✓ VRLA AGM mit 99% interner Rekombination
✓ Wartungsfreie, auslaufsichere Batterie (kein Wasserauffüllen notwendig)
✓ Einstufung für Luft-, See-, Schienen- und Straßentransport (kein Gefahrgut)
✓ 100% recyclebar

Technische Daten   Batterie Technologie:  PB  Spannung:  12 V  Kapazität:  27000 mAh (C20)  Ableiter:  M6 Innengewinde  Gebrauchsdauer:  10 Jahre  Maße (LxBxH):  166 x 175 x 125 mm  Gewicht:  9 kg  Hersteller:  Fiamm  VdS-Zulassung:  nein

 

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 55,82*
€ 74,59*
Lager 8005
€ 4,50*
ab € 75,56*
€ 95,76*
Preise: Lager 8005
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,76*
€ 113,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,95*
€ 112,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,70*
€ 107,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,84*
€ 104,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,56*
€ 89,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 8005
Versand: Lager 8005
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.