Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay CAT 5e Netzwerkkabel, SF/UTP, Grau - Kupferleiter (CU), AWG 26/7 (stranded), PVC-Kabelmantel


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Goobay CAT 5e Netzwerkkabel, SF/UTP, Grau - Kupferleiter (CU), AWG 26/7 (stranded), PVC-Kabelmantel
Goobay CAT 5e Netzwerkkabel, SF/UTP, Grau - Kupferleiter (CU), AWG 26/7 (stranded), PVC-Kabelmantel
Goobay CAT 5e Netzwerkkabel, SF/UTP, Grau - Kupferleiter (CU), AWG 26/7 (stranded), PVC-Kabelmantel
Goobay CAT 5e Netzwerkkabel, SF/UTP, Grau - Kupferleiter (CU), AWG 26/7 (stranded), PVC-Kabelmantel
Goobay CAT 5e Netzwerkkabel, SF/UTP, Grau - Kupferleiter (CU), AWG 26/7 (stranded), PVC-Kabelmantel
Artikel-Nr.:
     8005-69730
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     15014
EAN/GTIN:
     4040849150142
Suchbegriffe:
Patch-Kabel
Patchkabel
cat5e sf/utp patchkabel 100m grau
patch kabel
Unsere CAT-Kabel übertragen Signale in maximaler Qualität bei extremer Geschwindigkeit und sorgen für eine stabile Verbindung. Hochwertige Innenleiter und eine robuste Kabelummantelung zeichnen unsere Verbindungskabel aus. Goobay hat immer das richtige Produkt für Ihre Netzwerkanwendung - sowohl für das Heim- als auch das Firmennetzwerk. Einfach. Alles. Passend!
  • ✓ Doppelt geschirmtes Twisted-Pair-LAN-Kabel für die Verlegung im Small-Office und Home-Office (SOHO-Anwendungen)
  • ✓ Unkonfektioniertes Patchkabel zur Verarbeitung und Installation mit LSA-Anschlusstechnik
  • ✓ Flexibles Rohkabel für die Konfektionierung im Innenbereich mit einer maximalen Übertragungslänge von 60 m
  • ✓ Folien- und Drahtgeflecht-Gesamtschirmung (SF/UTP) schützt vor externen Störquellen und ermöglicht eine ideale Signalverteilung mit minimalen Verlusten.
  • ✓ Hochwertiger Kupferleiter (CU) und doppelte Schirmung garantieren eine ausgezeichnete und leistungsfähige Netzwerkverbindung.
  • ✓ Stabile PVC-Kabelummantelung schützt das Ethernetkabel optimal vor Kabelbruch.
  • ✓ Erfüllt die Bauproduktenverordnung (BauPVO)/Construction Products Regulation (CPR) und Eca-Brandschutzklasse
Technische Daten Kabel Spezifikation CAT 5e Kabeltyp Rundkabel Schirmungsklasse SF/UTP Anzahl Schirmungen 2 x Typ 1, Schirmung Folie (Alu) Typ 2, Schirmung Geflecht (Alu) AWG 26/7 (stranded) Innenleiter, Material CU (Kupfer) Kabelmantel, Material PVC Durchmesser Kabelmantel (ca.) 5.7 mm Brandklasse (BauPVO/CPR) Eca Kabellänge 100 m Signalübertragung verwendbar bis Kabellänge 60 m max. Bandbreite 100 MHz Wellenwiderstand 100 Ω Allgemein Farbe Grau Verpackungstyp Cable Reel Abmessungen / Gewicht Verbrauchseinheit 1 Stk. Spule
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel sf-utp
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,90*
ab € 30,38*
€ 34,94*
3 Tage
82
pro Paket
€ 9,90*
ab € 41,51*
€ 47,30*
Lager 8005
pro Paket
€ 4,50*
ab € 41,52*
€ 47,31*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 48,47*
€ 55,13*
pro Paket
€ 6,90*
ab € 37,25*
€ 59,33*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 8005
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,31*
€ 56,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,13*
€ 56,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,78*
€ 54,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,50*
€ 52,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,84*
€ 52,17
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 41,52*
€ 49,41
pro Paket
1 Paket enthält 100 Meter (ab € 0,4152* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8005
Versand: Lager 8005
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
15012
ab € 29,19*
Zubehör
Goobay
15015
ab € 73,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.