| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-70117 Herst.-Nr.: 18650-2S1P EAN/GTIN: 4013674150441 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - 18650 Li-ion Akku mit Kabel, offene Litzen zum Selbsteinbau
- 7,4V Li-ion Akku 18650 7.4V mit Kabel, mit Schutzelektronik
7.4V 18650 Li-ion Akku mit Kabel und offenen Litzen zum Selbsteinbau Durch die integrierte Schutzelektronik kann der Ansmann 18650er Li-ion AkkuPack 7,4 Volt in punkto Überlastung, Kurzschluss und Tiefenentladung einiges abbekommen, er stellt aber auch viel Energie, eine hohe Lebensdauer und bis zu 1000 Ladezyklen. Dank der geringen Selbstentladung hält der Li-Ion Akku auch bei Nichtgebrauch seine Energie über längere Zeiträume. - Hochwertiger Lithium-Akku mit Schutzelektronik 2er AkkuPack
- gut geeignet für den Einsatz in Akkuwerkzuege, LED-Taschenlampen, LED Stirnlampen etc.
- gut geeignet für energiehungrige Geräte mit hohem Energiebedarf
- bis zu tausendmal wiederaufladbar
- 7,4 Volt, Kapazität max. 3500mAh
- Temperaturbereich: von -10 bis +60 °C Grad
- mit integrierter Schutzbeschaltung schützt vor Überlastungen, Überladung, , Kurzschluss und Tiefentladung
- Dauerentladestrom: max. 5,2A
- geringe Selbstentladung bei hoher Lade- und Entlade Energieeffizienz
7,4V Li-ion Akku 18650 2er AkkuPack mit 2 Kabel, mit Schutzelektronik ***Sicherheitshinweis*** Bitte beachten Sie, dass Lithium Zellen nur durch autorisiertes Fachpersonal verarbeitet werden dürfen. Bei falscher Handhabung bzw. Kurzschluss kann dies zu Brandentwicklung oder Explosion führen. Mit dem Kauf bestätigen, dass Sie unsere Zellen ausschließlich fachgerecht benutzen. Hierzu zählt eine fachgerechte Be- und Verarbeitung der Zellen, sowie eine ordnungsgemäße Einlagerung. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden an Personen oder Sachgegenständen die durch den unsachgemäßen Gebrauch oder durch nicht autorisierte Nutzung der Zelle entstehen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 101,00 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Batteriepack, Industrieakku, Industriezelle, Li-Ion-Akku, Lithium Ion Akku, Lithium-Ionen-Akku, Lithiumionen-Akku, Lithiumionenakku, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, ansmann li-ion akkupack, akku packs, akku-pack 7,2v |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |