| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-70348 Herst.-Nr.: 888203207 EAN/GTIN: 4055909245881 |
| |
|
| | |
| - Passend für: ResMed Respirateur Stellar 100;
- ResMed Respirateur Stellar 150; Stellar 100; Stellar 150
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr ResMed / Stellar medizinisches Gerät - Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis
- Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem medizinischen Gerät
- Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät
- CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben
- Kein Memory Effekt
Hochmoderne Lithium-Ion-Zellen für optimale Geräteleistung Lithium-Ionen-Akkus zählen zu den leistungsstärksten Akkus. Im Vergleich z.B. zu NiMH-Akkus zeichnen sie sich durch eine geringe Selbstentladung und einen höheren Energiegehalt aus. Sie unterliegen keinem Memory-Effekt und sind wartungsarm, da sie z.B. keine regelmäßige Entladung benötigen. Li-Ion Akkus haben bei richtiger Lagerung eine lange Lebensdauer, da sie haltbar sind und über eine hohe Anzahl an möglichen Ladezyklen verfügen. Anwendung finden Li-Ion Akkus in mobilen Endgeräten mit hohem Energiebedarf wie Smartphones, Notebooks, Kameras, Elektrowerkzeugen. Auch im RC-Modellbau und in der Photovoltaik finden diese Akkus Verwendung. Praktischer Hinweis: Wenn die Kapazität unseres Lithium-Ionen Ersatzakkus deutlich höher ist als beim Original-Akku (ab 1000mAh und höher) kann der Ersatzakku schwerer, tiefer und dicker sein als der Original-Akku. Unter Umständen steht er deshalb etwas heraus. Datenblatt Artikelnummer 888203207 Artikelzustand Neu Lieferumfang 1x Akku Batterie Technologie Lithium-Ionen Kapazität 2600 mAh Spannung 14.4 V Energie in Wh 37.44 Wh Anzahl der Zellen 4 Gewicht ca. 210 g Farbe ohne Farbe / Interner Akku Passend für ResMed Stellar Serie ResMed Respirateur Stellar Passend für folgende Geräte Gerätemodelle - ResMed Respirateur Stellar 100
- ResMed Respirateur Stellar 150
- Stellar 100
- Stellar 150
Ersetzt folgendes Original-Zubehör - ResMed 4S1P US18650VT3
- ResMed SE301120
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, Akku Medizingeräte, Medizingeräteakku, Akku für Laptop, Akku für Laptops, Akku für Notebook, Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, akku für laptop |
| | |
| |