Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Kenwood KNB-47L, KNB-47, NX-200, NX-300, TK-5220, 7,4V, 2500mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für Kenwood KNB-47L, KNB-47, NX-200, NX-300, TK-5220, 7,4V, 2500mAh
Akku passend für Kenwood KNB-47L, KNB-47, NX-200, NX-300, TK-5220, 7,4V, 2500mAh
Akku passend für Kenwood KNB-47L, KNB-47, NX-200, NX-300, TK-5220, 7,4V, 2500mAh
Akku passend für Kenwood KNB-47L, KNB-47, NX-200, NX-300, TK-5220, 7,4V, 2500mAh
Akku passend für Kenwood KNB-47L, KNB-47, NX-200, NX-300, TK-5220, 7,4V, 2500mAh
Akku passend für Kenwood KNB-47L, KNB-47, NX-200, NX-300, TK-5220, 7,4V, 2500mAh
Akku passend für Kenwood KNB-47L, KNB-47, NX-200, NX-300, TK-5220, 7,4V, 2500mAh
Artikel-Nr.:
     8005-70906
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     ACN-KNB47-2500
EAN/GTIN:
     4055909247700
  • Akku passend für Kenwood KNB-47L, KNB-47, NX-200
  • 7,4 Volt Spannung, 2500mAh Kapazität, 18,5 Wh Energiegehalt
  • Schutz gegen Kurzschluss und Überladung, Abmessungen 107mm x 58mm x 26mm
Akku passend für Kenwood KNB-47L, KNB-47, NX-200, NX-300, TK-5220, 7,4V, 2500mAh

kurz und kompakt, unser Akku stellt sich vor

✓ Lithium-Ionen Akku
✓ 7,4 Volt Spannung, 2500mAh Kapazität, 18,5 Wh Energiegehalt !
✓ Schutz gegen Kurzschluss und Überladung, Abmessungen 107mm x 58mm x 26mm
✓ ladbar mit dem vorhandenen Ladegerät !
✓ hochwertige Verarbeitung

Hochwertiger Nachbauakku ersetzt den Akku Kenwood KNB-47, Kenwood KNB-47L mit 7,4 Volt Spannung und einer Kapazität von 2500mAh, der daraus resultierende Energiegehalt des Kenwood Ersatzakkus beträgt 18,5 Wh. Unser Akku ist passend für Kenwood NX-200, Kenwood NX-300, Kenwood TK-5320 und einige andere Geräte, die genaue Auflistung aller passenden Geräte finden Sie am Ende der Artikelbeschreibung.

Akku passend für Funkgerät Kenwood KNB-47L, Kenwood KNB-47, Kenwood KNB-48

Unser Akku für Kenwood KNB-47L kann mit dem vorhandenen Ladegerät aufgeladen werden, der integrierte Schutz gegen Kurzschluss und Überladung bringt Ihnen die nötige Sicherheit im Umgang mit unserem Nachbauakku. Die Abmessungen für diesen Akku betragen 107mm x 58mm x 26mm.

Technische Daten  Spannung:  7,4 Volt  Kapazität:  2500mAh  Energiegehalt:  18,5 Wh  System:  Li-Ion Akku  Gewicht:  142 gramm  Abmessungen:  107mm x 58mm x 26mm Li-Ion Akku für Kenwood Funkgeräte wie KNB-47L, KNB-47

Unser Nachbauakku ist passende für folgende Geräte

  • Kenwood NX-200, NX-300, NX200, NX300, TK5220, TK5230, TK-5220, TK-5320

und ersetzt die folgenden Akkutypen

  • Kenwood KNB-47L, KNB-47, KNB-48, KNB48L, KNB-50NC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.