Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-70927 Herst.-Nr.: EKB407NCH EAN/GTIN: 0874933001164 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - für Computer-Zubehör, Geldbörse, Kopfhörer, Kreditkarten, Mediaplayer, Netzteil, Laptop, Reiseunterlagen, Smartphone, Stifte, Visitenkarten
- Geeignet für Laptop bis 16-Zoll
Der EVERKI Advance (EKB407NCH) ist eine Laptoptasche, die für Geräte bis zu einer Größe von 16 Zoll geeignet ist. Mit seinem schlanken Design und gleichzeitig ausreichenden Stauraum bietet sie eine ideale Lösung für Menschen, die ihre Geräte und andere wichtige Gegenstände unterwegs sicher und geschützt aufbewahren möchten. Die Tasche besteht aus robustem Polyester und ist in der Farbe Schwarz erhältlich. Sie verfügt über mehrere Fächer für Computer-Zubehör, Geldbörse, Kopfhörer, Kreditkarten, Mediaplayer, Netzteil, Laptop, Reiseunterlagen, Smartphone, Stifte und Visitenkarten. Mit einer Kapazität von 14 Litern bietet sie genug Platz, um alles Wichtige unterzubringen. Die Anschlüsse des Geräts sind durch eine praktische Bauform geschützt, die dafür sorgt, dass alle Geräte sicher und geschützt transportiert werden können. Die Tasche ist außerdem sehr leicht und einfach zu tragen, da sie nur 700 g wiegt. Das EVERKI Advance (EKB407NCH) ist ein zeitloser und praktischer Begleiter, der für Arbeit und Freizeit gleichermaßen geeignet ist. Mit einer Garantie von 30 Jahren können Sie sicher sein, dass Sie lange Freude an Ihrer Tasche haben werden. Die Tasche wird im Bulk-Verpackungstyp geliefert und hat Abmessungen von 395 x 315 x 55 mm. Zusammenfassend ist der EVERKI Advance (EKB407NCH) eine hochwertige und praktische Laptoptasche, die alle Anforderungen erfüllt, um Ihre Geräte und andere wichtige Gegenstände sicher und geschützt unterwegs aufzubewahren. Mit seinem schlanken Design und ausreichendem Stauraum ist sie der ideale Begleiter für jeden, der Wert auf Mobilität und Funktionalität legt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 700,00 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 16,45* | € 19,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 8005 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 28,61* | € 33,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 31,85* | € 37,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 37,36* | € 44,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 8005 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 8005 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 8005 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|