Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz Ladekabel passend für Apple Watch Ultra 49mm, Apple Watch Serie 8, SE, 7, 6, 5, 4, 3, 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatz Ladekabel passend für Apple Watch Ultra 49mm, Apple Watch Serie 8, SE, 7, 6, 5, 4, 3, 2
Ersatz Ladekabel passend für Apple Watch Ultra 49mm, Apple Watch Serie 8, SE, 7, 6, 5, 4, 3, 2
Ersatz Ladekabel passend für Apple Watch Ultra 49mm, Apple Watch Serie 8, SE, 7, 6, 5, 4, 3, 2
Ersatz Ladekabel passend für Apple Watch Ultra 49mm, Apple Watch Serie 8, SE, 7, 6, 5, 4, 3, 2
Ersatz Ladekabel passend für Apple Watch Ultra 49mm, Apple Watch Serie 8, SE, 7, 6, 5, 4, 3, 2
Ersatz Ladekabel passend für Apple Watch Ultra 49mm, Apple Watch Serie 8, SE, 7, 6, 5, 4, 3, 2
Ersatz Ladekabel passend für Apple Watch Ultra 49mm, Apple Watch Serie 8, SE, 7, 6, 5, 4, 3, 2
Artikel-Nr.:
     8005-71071
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     ULTRA49
EAN/GTIN:
     4055909248196
Suchbegriffe:
Apple Watch Ladekabel
Smartwatch Ladekabel
apple watch ladekabel
  • Schnell-Ladekabel mit magnetischer Induktion für Apple Watch
  • lädt Apple Watch Serie Ultra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, SE, 7 und 8
Laden der Apple Watch Ultra 49mm, Apple Watch 8, SE, 7 und Vorgänger

kurz und kompakt, unser kurzes Nachbau Ladekabel für Apple Watch stellt sich vor

✅ Schnell-Ladekabel mit magnetischer Induktion
✅ Induktionsladen für Apple Watch 8 und Ultra
✅ hochwertiges Zubehör, kein original Apple Ersatzteil
✅ schnelles Laden über den USB-C Stecker, Ladestrom max. 0,5A
✅ lädt Apple Watch Serie Ultra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, SE, 7 und 8
✅ Länge max. 100cm, gewohnt hochwertige Verarbeitung !

Wenn du eine Apple Watch besitzt, weißt du, dass sie fast jeden Tag aufgeladen werden sollte. Obwohl jedes Modell mit einem Ladekabel geliefert wird, kann es immer vorkommen, dass es verloren oder kaputt geht. Oder vielleicht benötigst Du einfach ein zusätzliches Ladekabel, um es an einem anderen Ort als deinem Zuhause oder Büro sowie mobile im Auto, Camping, Caravan zu nutzen. In diesem Artikel werden wir uns das Ersatz- oder Zweitladekabel für die Apple Watch ansehen, das nicht von Apple selbst hergestellt wird. Wir werden uns ansehen, wie es funktioniert und ob es eine gute Alternative zum Original ist.

Das Ersatz- oder Zweitladekabel, das wir uns ansehen werden, ist mit der Apple Watch Ultra 49mm, Apple Watch 8, Apple Watch 7 und Vorgängermodellen kompatibel. Es ermöglicht das induktive Laden über die Magnetfunktion, die in den USB-Stecker am anderen anderen Ende des Ladekabels integriert ist. Das bedeutet, dass du Dein Ladekabel an jeden USB-C Port anschließen kannst, egal ob es sich um deinen PC, Laptop, USB-Netzteil oder sogar deine USB-Powerbank handelt.

Das Kabel ist in einem einfachen, aber eleganten Weiß gehalten und ist perfekt als Zweitladekabel geeignet. Du kannst es beispielsweise im Büro, im Auto oder in deinem Zweitwohnsitz verwenden. Mit einer extra Länge von 100cm eignet es sich auch ideal als Reiseladekabel für die Apple Watch Ultra 49mm, Apple Watch 8 und frühere Modelle. Es ist kompakt und leicht und passt problemlos in deine Tasche oder dein Handgepäck.

Der Output des Kabels beträgt maximal 2,5 W, was für eine schnelle Aufladung der Apple Watch ausreicht. Das magnetische Ladesystem sorgt dafür, dass die Apple Watch sicher und schnell aufgeladen wird, ohne dass du dich um Verbindungsprobleme oder schlechte Verbindungen sorgen musst. Das Kabel ist mit Apple Watch Serien 1, 2, 3, 4, 5, 6, SE, 7 und 8 kompatibel und bietet somit eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten.

Natürlich stellt sich die Frage, ob ein Nicht-Original-Ladekabel für die Apple Watch genauso gut ist wie das Original. Es ist wichtig zu beachten, dass Apple empfiehlt, nur Originalzubehör für seine Produkte zu verwenden, um die bestmögliche Leistung und Sicherheit zu gewährleisten. Allerdings sind die meisten Ersatz- oder Zweitladekabel für die Apple Watch so konzipiert, dass sie nahezu mit den gleichen Spezifikationen wie das Original übereinstimmen.

Wenn Du also ein Ersatz- oder Zweitladekabel für deine Apple Watch benötigst, ist es wichtig, sicherzustellen, dass es mit Deinem Modell kompatibel ist und über die gleichen Leistungsmerkmale verfügt wie das Original. Das von uns vorgestellte Kabel erfüllt diese Anforderungen nahezu gleich und bietet eine praktische und kostengünstige Lösung für die Ersatz- oder Zweitaufladung Deiner wertvollen Apple Watch.

TIP für den Apple Watch Akku: die ideale Pflege des Apple Watch Akkus wäre ein Entladung nie unter 30% und eine Ladung bis zu max. 70%, bei Beachtung dieser Werte sollte die maximale Lebensdauer des Akkus ermöglicht werden. Meist geht dies so aber nicht in der Praxis und dadurch könnte die Lebensdauer bei anderen Belastungen verkürzt werden. Durchmesser Ladeschale ca. 27.5 mm, Farbe weiß silber

Sicherheit: setzen Sie auf bewährte Lösungen und wählen Sie ein Ladekabel, das Ihre Apple Watch nicht nur schnell, sondern auch sicher auflädt. Unser induktives Magnetladekabel ist mit einem Schutz gegen Überspannung, Überstrom und Überhitzung ausgestattet. Magnetic Charging Cable 2800GS magnetic force, max. 2,5W. 

✅ Ersatz Ladekabel passend für Apple Watch Ultra 49mm, Apple Watch 8, 7, 6, 5 ...

 

Technische Daten, kein original Apple Ladekabel

 Material: Kunststoff mit Magnet  Stärke: Standard bis robust  Farbe: weiß / silber  System: induktives Laden  Gewicht: 20 Gramm

 Abmessungen:

Länge ca. 100cm

 

Ladekabel USB-C für Apple Watch, Durchmesser 27.5 mm, Input:4.8-5V/1A, Output:5V/0.5A, output power:2.5W, B/N: 65343-2305160, Made in China

Weitere Informationen:
Gewicht:
30,00 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.