| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-71131 Herst.-Nr.: 5-DU2032 EAN/GTIN: 5000394035355 |
| |
|
| | |
| 5 Stück Duracell Lithium Knopfzelle, Einweg-Batterie Type IEC CR2032 Diese kleine Knopfbatterie hat so viel Kraft und Energie wie ein Riese! Die Duracell CR2032 hat eine Kapazität von 230mAh, die Spannung beträgt 3 V und durch die lange Lagerungszeit von bis zu 10 Jahren kann sie gut auf Vorrat gekauft werden. Dieses Kraftpaket versorgt Ihre Autoschlüssel, Fernbedienung, Garagentoröffner, Taschenrechner oder Kameras optimal mit der notwendigen Energie. Auch die ideale Batterie für das elektrische Tor, für Schnabel Einfahrtstore Batterie mit der CR2032 Lithium-Knopfzelle. Da diese CR2032 Batterien bis zu 10 Jahre lagerfähig sind kann man diese durchaus als Ersatz gleich mehrmals bestellen. - 5 Stück Duracell Lithium Batterie CR2023, IEC CR2032
- Sehr stabile Spannungslage während der Entladung
- Sehr geringe Selbstentladung (0,1% / Monat), sehr lange Lagerfähig bis zu 10 Jahre
Kompatibel bzw. Ersatz für folgende Batterie: - IEC CR2032, Duracell DL2032, Energizer CR2032, Maxell CR2032, Rayovac CR2032, Renata CR2032
- ideal als Ersatzbatterie z.B. für Mercedes Benz Auto Schlüssel GLC und als Ersatz für die Panasonic CR2032 3V Batterie
Technische Daten: System: Lithium Batterie (Einweg), Spannung: 3,0 Volt Kapazität: max. 180mAh, Maße (LxD): 20x3,2mm, Gewicht: ca. 10 Gramm Die Batteriebezeichnung CR2032 bezeichnet auch immer die Maße, so steht die Zahl 20 für den Durchmesser von 20mm und die Zahl 32 für die Höhe der Batterie von 3,2mm. Ersatzbatterie zum Beispiel auch passend für die CR2032 Batterie für Hacker Fernbedienung, Funkfernbedienung für Garagentoröffner mit 3V Lithium Batterie CR2032, 46054V000-00DE1212 166DA9C Batt: CR2032 |
| | |
| | | |
| | | |
| |