- Schmerzfreie Messung ohne Blutentnahme
- Handhabung ohne medizinische Vorkenntnisse
Dr. Senst® Pulsoximeter für die Fingerspitzen
Das Dr. Senst® Pulsoximeter YK-80B ist ein handliches Messgerät, das vollautomatisch die Sauerstoffsättigung, Herzfrequenz und Perfusion misst. Es ist einfach zu nutzen, extrem zuverlässig und sehr genau. Mit seinen kompakten Abmessungen von ca. 59 x 32 x 30 mm und einem Gewicht von ca. 55 g ist es ideal für die Messung zu Hause oder unterwegs.
Das Pulsoximeter ist einfach zu bedienen und erfordert keine medizinischen Vorkenntnisse. Es misst die Sauerstoffsättigung und Herzfrequenz schmerzfrei, ohne dass eine Blutentnahme erforderlich ist. Die Ergebnisse werden auf einem OLED-Display angezeigt, das klare und gut lesbare Werte liefert.
Das Pulsoximeter verfügt über eine automatische Abschaltung, um Energie zu sparen, wenn es nicht verwendet wird. Es ist sehr zuverlässig und genau, so dass es für die Überwachung von Personen mit Atemwegserkrankungen, Herzerkrankungen oder Schlafapnoe geeignet ist. Es ist auch für die Verwendung bei sportlichen Aktivitäten, wie z.B. Höhentraining, geeignet.
Das Dr. Senst® Pulsoximeter YK-80B ist ein zuverlässiges und einfach zu bedienendes Gerät, das Ihnen dabei helfen kann, Ihre Sauerstoffsättigung und Herzfrequenz zu überwachen. Es ist auch für den Einsatz in medizinischen Einrichtungen geeignet, um die Vitalparameter von Patienten zu überwachen.
Eigenschaften:
✓ Misst Sauerstoffsättigung, Herzfrequenz und Perfusion
✓ Schmerzfreie Messung ohne Blutentnahme
✓ OLED-Display
✓ Handhabung ohne medizinische Vorkenntnisse
✓ Automatische Abschaltung
Technische Daten
Automatische Abschaltung: ja Batterien: 2x AAA Abmessungen (LxBxH): ca. 59 x 32 x 30 mm Gewicht: 0,055 kg