- Mit Sprachausgabe - Erkennt unregelmäßigen Herzschlag
- Speicherplatz für 2 x 120 Messergebnisse
Dr. Senst® Oberarm-Blutdruckmessgerät
Das Dr. Senst® Oberarm-Blutdruckmessgerät BP118A ist ein hochwertiges und zuverlässiges Produkt für die Messung des Blutdrucks und Pulses am Oberarm. Das vollautomatische Gerät ist einfach zu bedienen und liefert äußerst genaue Ergebnisse.
Ein besonderes Highlight ist die integrierte Sprachausgabe, die die Messergebnisse in Deutsch, Englisch, Französisch oder Italienisch wiedergibt. Der Farbindikator ermöglicht eine schnelle Interpretation der Messwerte und zeigt auf einen Blick, ob ein hoher oder niedriger Blutdruck vorliegt, gemäß den WHO-Einstufungen.
Das extra große Display sorgt für eine gute Lesbarkeit der Werte. Zusätzlich erkennt das Gerät auch unregelmäßige Herzschläge. Der Speicherplatz für 2x 120 Messergebnisse ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung des Blutdrucks und die Aufbewahrungstasche macht das Gerät ideal für die Nutzung zu Hause oder unterwegs.
Mit einer Größe von 150 x 110 x 60 mm und einem Gewicht von 525 g ist das Dr. Senst® Oberarm-Blutdruckmessgerät BP118A handlich und leicht zu transportieren. 4 AA-Batterien sind im Lieferumfang enthalten, damit das Gerät sofort einsatzbereit ist.
Eigenschaften:
✓ Mit Sprachausgabe
✓ Erkennt unregelmäßigen Herzschlag
✓ Extra großes Display
✓ Speicherplatz für 2 x 120 Messergebnisse
Technische Daten
Automatische Abschaltung: ja Batterien: 4x AA Abmessungen (LxBxH): ca. 150 x 110 x 60 mm Gewicht (ohne Batterien): 0,525 kg