Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rayovac HA10 PR70 Hörgeräte Batterien Extra Advanced 8er Sparpack 6 + 2 Gratis 5000252100966, Lieferung besteht aus 8 Stück Batterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rayovac HA10 PR70 Hörgeräte Batterien Extra Advanced 8er Sparpack 6 + 2 Gratis 5000252100966, Lieferung besteht aus 8 Stück Batterien
Rayovac HA10 PR70 Hörgeräte Batterien Extra Advanced 8er Sparpack 6 + 2 Gratis 5000252100966, Lieferung besteht aus 8 Stück Batterien
Rayovac HA10 PR70 Hörgeräte Batterien Extra Advanced 8er Sparpack 6 + 2 Gratis 5000252100966, Lieferung besteht aus 8 Stück Batterien
Rayovac HA10 PR70 Hörgeräte Batterien Extra Advanced 8er Sparpack 6 + 2 Gratis 5000252100966, Lieferung besteht aus 8 Stück Batterien
Rayovac HA10 PR70 Hörgeräte Batterien Extra Advanced 8er Sparpack 6 + 2 Gratis 5000252100966, Lieferung besteht aus 8 Stück Batterien
Rayovac HA10 PR70 Hörgeräte Batterien Extra Advanced 8er Sparpack 6 + 2 Gratis 5000252100966, Lieferung besteht aus 8 Stück Batterien
Rayovac HA10 PR70 Hörgeräte Batterien Extra Advanced 8er Sparpack 6 + 2 Gratis 5000252100966, Lieferung besteht aus 8 Stück Batterien
Artikel-Nr.:
     8005-71965
Hersteller:
     Rayovac
Herst.-Nr.:
     10H-MF8
EAN/GTIN:
     5000252100966
Suchbegriffe:
Hörgerätebatterie
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
  • PR70 B0104 10A ZL4 AC230E ME10Z DA10H 10HPX P10 V10AT L10ZA R10ZA W10ZA S10A 10DS
Hörgerätebatterie HA10, PR70 im 8er Sparpack zum Sonderpreis

Die Hörgerätebatterie mit der Bezeichnung "HA10" gehört zur Baugröße 10. Hier sind einige andere Bezeichnungen, die ebenfalls für Hörgerätebatterien der Größe 10 verwendet werden. Es ist wichtig zu beachten, dass verschiedene Hersteller unterschiedliche Bezeichnungen für die gleiche Hörgerätebatterie verwenden können. Wenn du Ersatzbatterien für dein Hörgerät benötigst, überprüfe daher am besten die genaue Bezeichnung des Batterieherstellers

  • PR70, B0104, 10A, ZL4, AC230E, ME10Z, DA10H
  • 10HPX, P10, V10AT, L10ZA, R10ZA, W10ZA, S10A, 10DS
Technische Angaben der HA10 Hörgerätebatterien

Hier sind die technischen Daten und Eigenschaften der verschiedenen Baugrößen von Hörgerätebatterien:

  • Durchmesser: 5,8 mm, Höhe: 3,6 mm
  • Spannung: 1,45 Volt, Kapazität: ca. 100 mAh

Verwendung: Diese kleinste Hörgerätebatterie eignet sich für kleine und diskrete Hinter-dem-Ohr (HdO) Hörgeräte sowie einige In-dem-Ohr (IdO) Hörgeräte.

HA10 Hörgerätebatterien zum günstigen Preis

Hörgeräte spielen eine entscheidende Rolle im Leben von Menschen mit Hörverlust, da sie ihnen helfen, Klänge und Gespräche klarer wahrzunehmen. Um sicherzustellen, dass Hörgeräte optimal funktionieren, benötigen sie eine zuverlässige Energiequelle in Form von Hörgerätebatterien. In diesem Artikel erfährst du mehr über Hörgerätebatterien, ihre Arten, Lebensdauer und wie du sie effizient nutzen kannst, um das Beste aus deinem Hörerlebnis herauszuholen.

Welche Arten von Hörgerätebatterien gibt es?
Hörgerätebatterien sind in verschiedenen Größen und Typen erhältlich. Die gebräuchlichsten Typen sind die Zink-Luft-Batterien, die in vier Größen erhältlich sind: 10, 13, 312 und 675. Jede Größe ist für unterschiedliche Hörgerätetypen geeignet und verfügt über eine spezifische Leistungsdauer.

Wie lange halten Hörgerätebatterien?
Die Lebensdauer einer Hörgerätebatterie hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Batteriegröße, die Art und Intensität der Nutzung des Hörgeräts sowie die individuelle Hörgerätekonfiguration. In der Regel können Hörgerätebatterien zwischen 3 und 14 Tagen halten, bevor sie ausgetauscht werden müssen.

Wie lange halten Hörgerätebatterien ? 

ein paar Tipps um die Batteriekapazität bestmöglich einzusetzen

  • Schalte das Hörgerät aus, wenn du es nicht benutzt, um den Batterieverbrauch zu minimieren.
  • Entferne die Schutzfolie erst kurz vor der Verwendung, da die Batterie bereits aktiviert wird, sobald die Folie abgezogen ist.
  • Bewahre die Batterien an einem kühlen und trockenen Ort auf, um ihre Leistungsfähigkeit zu erhalten.
  • Halte die Kontakte des Hörgeräts und der Batterie sauber, um eine optimale Energieübertragung sicherzustellen.

Was tun, wenn die Batterie leer ist? Einige Hörgeräte haben einen niedrigen Batteriestand-Indikator, der dir signalisiert, wann die Batterie gewechselt werden muss. Es ist wichtig, Ersatzbatterien immer griffbereit zu haben, um sicherzustellen, dass du jederzeit von deinem Hörgerät profitieren kannst. Entferne vorsichtig die verbrauchte Batterie und setze eine neue ein, um die Funktionalität deines Hörgeräts wiederherzustellen.

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 1,52*
€ 2,32*
Lager 8005
€ 4,50*
ab € 1,66*
€ 2,50*
Preise: Lager 8005
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 8005
Versand: Lager 8005
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.