Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Solar Gartenlicht im Schilf Design ideal für Terrasse, Balkon und Garten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Solar Gartenlicht im Schilf Design ideal für Terrasse, Balkon und Garten
LED Solar Gartenlicht im Schilf Design ideal für Terrasse, Balkon und Garten
LED Solar Gartenlicht im Schilf Design ideal für Terrasse, Balkon und Garten
LED Solar Gartenlicht im Schilf Design ideal für Terrasse, Balkon und Garten
LED Solar Gartenlicht im Schilf Design ideal für Terrasse, Balkon und Garten
LED Solar Gartenlicht im Schilf Design ideal für Terrasse, Balkon und Garten
LED Solar Gartenlicht im Schilf Design ideal für Terrasse, Balkon und Garten
Artikel-Nr.:
     8005-72106
Hersteller:
     ez solar
Herst.-Nr.:
     GL1054EZ
EAN/GTIN:
     0884620060428
Suchbegriffe:
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe
Solarleuchte
Solar Schilf Designleuchte mit weißer LED und Solarpanel kurz und kompakt unsere kleine Design LED-Beleuchtung stellt sich vor
  • LED-Leuchte im Schilf bzw. Pampasgras Design
  • mit einem Standard NiMH AAA Akku 300mAh
  • 1x warmweiße LED, leuchtet bis zu 8 Stunden
  • mit Ein- / Ausschalter
  • stabile und wetterfeste Schutzart IP44
  • Farbtemperatur 2800-3200K warm weiß
  • Kunststoff, Metall und Glasfaseroptik
  • schaltet sich dank dem Dämmerungssensor automatisch ein

Eine wirklich gelungene Design Gartenleuchte, schöne Optik, sieht von weitem aus wie echt! Erleben auch Sie magische Glücksgefühle - mit der Solar-Schilfleuchte im weiß grünen Design verwandeln Sie Ihren Balkon, die Terrasse, den Garten in ein kleines Leuchtparadies. Diese Solar-LED-Schilfleuchte überzeugt mit dem schönen Design, die Glasfaseroptiken leuchten schön im Dunkeln, unterstützt wird die schöne Optik durch die weißen, dünnen und langen Kunststofffasern sowie den vier grün und goldfarbig lackierten Pflanzen Blättern. Dank dem Erdenspieß kann das kleine Solarpanel gut zur Sonne hin ausgerichtet werden, bei gutem Sonnenlicht leuchtet die Schilfblume bis zu 8 Stunden im Sommer. Der Standard NiMH Akku Micro AAA LR03 kann ausgetauscht werden.

 

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen max. 21,5x16x103cm Besonderheit Ein- / Ausschalter Akkutyp NiMH Akku AAA Akku wechselbar Farbe schwarz, bunt, weiß Farbtemperatur max. 2800-3200K Leuchtdauer max. 8 Stunden Schutzart IP44

 

Lieferumfang:  1x LED Solar Schilfleuchte, 1x 300mAh NiMH Akku, 1x LED warm weiß (nicht wechselbar), 1x Bedienungsanleitung

Hinweise: die einzelne weiße LED ist nicht austauschbar! Eingeschränkte Akkuleistung im Herbst, Winter, Frühjahr.

 

Weitere Suchbegriffe: Solarleuchten, solar lampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.