Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AceBeam Pokelit AA Titan Unique Design, 500 Lumen, inklusive 14500 Li-Ion 920mAh Akku mit USB-C Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AceBeam Pokelit AA Titan Unique Design, 500 Lumen, inklusive 14500 Li-Ion 920mAh Akku mit USB-C Anschluss
AceBeam Pokelit AA Titan Unique Design, 500 Lumen, inklusive 14500 Li-Ion 920mAh Akku mit USB-C Anschluss
AceBeam Pokelit AA Titan Unique Design, 500 Lumen, inklusive 14500 Li-Ion 920mAh Akku mit USB-C Anschluss
AceBeam Pokelit AA Titan Unique Design, 500 Lumen, inklusive 14500 Li-Ion 920mAh Akku mit USB-C Anschluss
AceBeam Pokelit AA Titan Unique Design, 500 Lumen, inklusive 14500 Li-Ion 920mAh Akku mit USB-C Anschluss
AceBeam Pokelit AA Titan Unique Design, 500 Lumen, inklusive 14500 Li-Ion 920mAh Akku mit USB-C Anschluss
AceBeam Pokelit AA Titan Unique Design, 500 Lumen, inklusive 14500 Li-Ion 920mAh Akku mit USB-C Anschluss
Artikel-Nr.:
     8005-72181
Hersteller:
     ACEBEAM
Herst.-Nr.:
     POKELITAA-unique
EAN/GTIN:
     4055909249469
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
  • AceBeam Pokelit AA Titan Unique Design, 500 Lumen
  • Pokelit AA Taschenlampe in einem besonderen Design
  • Kleine kompakte EDC LED Taschenlampe mit einer außergewöhnlich hellen Leistung von bis zu 500 Lumen und bis zu 86 Metern Reichweite
  • Betrieb mit einem 14500 Li-Ion Akku mit USB-C-Schnittstelle zum Aufladen (im Lieferumfang enthalten)
  • Vier Helligkeitsstufen mit Memoryfunktion
AceBeam Pokelit AA Titan Unique Design, 500 Lumen, inklusive 14500 Li-Ion 920mAh Akku mit USB-C Anschluss

kurz und kompakt, die AceBeam Pokelit AA stellt sich vor

✅ Pokelit AA Taschenlampe in einem besonderen Design - Unique Design!
✅ kleine kompakte EDC LED Taschenlampe mit einer außergewöhnlich hellen Leistung von bis zu 500 Lumen und bis zu 86 Metern Reichweite
✅ Bedienung über einen einzigen Endschalter
✅ ausgestattet mit einem hohen CRI90 Wert, welcher die Farben genauer reproduziert (warmweiß mit 5.000 K)
✅ Betrieb mit einem 14500 Li-Ion Akku mit USB-C-Schnittstelle zum Aufladen (im Lieferumfang enthalten)
✅ vier Helligkeitsstufen mit Memoryfunktion
✅ einzigartige Rändelung für einen sicheren Griff
✅ optische Linsen mit beidseitiger kratzfester Beschichtung
✅ Reflektor für einen weichen und ausgewogenen Lichtstrahl

Die AceBeam Pokelit AA in Kupfer ist eine kleine, kompakte EDC LED Taschenlampe, die nun auch in einer außergewöhnlichen Farbe erhältlich ist. Mit ihrer einfachen, leichten und kompakten Bauweise ist sie der ideale Begleiter für den täglichen Gebrauch. 

Trotz ihrer kompakten Größe bietet die AceBeam Pokelit AA eine außergewöhnlich helle Leistung von 500 Lumen und eine maximale Reichweite von bis zu 86 Metern. Diese beeindruckende Leistung macht sie zu einer vielseitigen Taschenlampe, die sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden kann.

Die Bedienung der Pokelit AA erfolgt über einen einzigen Endkappenschalter, der eine einfache und intuitive Handhabung ermöglicht. Mit einem hohen CRI90 Wert sorgt die Taschenlampe dafür, dass Farben genauer und natürlicher wiedergegeben werden. Dies ist besonders nützlich, wenn es um die Erkennung von Details oder das Unterscheiden von Farbtönen geht.

Die AceBeam Pokelit AA wird mit einem 14500 Li-Ion Akku betrieben, der über die praktische USB-C-Schnittstelle aufgeladen werden kann. Alternativ kann die Taschenlampe auch mit einer AA-Alkalie Batterie oder einem NiMH-Akku betrieben werden, was sie äußerst flexibel in der Stromversorgung macht.

Diese Taschenlampe ist ein absolutes Must-Have für die tägliche Anwendung rund um das Haus, im Freien oder für unterwegs. Sie eignet sich perfekt für Aktivitäten wie Camping, Wandern, Notfallvorsorge oder einfach nur als praktisches Werkzeug für den Alltag.

Die AceBeam Pokelitt AA Titan Unique Design verspricht Langlebigkeit und eine einzigartige Optik

Die Pokelit AA bietet eine warmweiße Lichtfarbe mit 5.000 K und einem CRI-Wert von ≥90. Dies gewährleistet eine angenehme Beleuchtungsumgebung und eine naturgetreue Farbwiedergabe, was sie besonders für Arbeiten oder Aktivitäten, bei denen genaue Farberkennung erforderlich ist, geeignet macht.

Mit ihren vier Helligkeitsstufen, einschließlich einer Memoryfunktion, kann die Helligkeit der AceBeam Pokelit AA den individuellen Bedürfnissen angepasst werden. Der Tail-Switch-Schalter ermöglicht eine einhändige Bedienung und erleichtert die Kontrolle über die Taschenlampe.

Ein weiteres nützliches Merkmal der AceBeam Pokelit AA ist der 2-Wege Stainless Steel Pocket Clip. Dieser Clip ermöglicht es, die Taschenlampe bequem in der Tasche, am Gürtel oder an anderen Gegenständen zu befestigen und sorgt so für eine einfache Aufbewahrung und schnellen Zugriff.

Im Lieferumfang enthalten ist die AceBeam Pokelit AA in der Farbe Kupfer, 14500 920mAh Lithium-Ionen Akku mit USB-C Ladeanschluss, Lanyard, USB-C Ladekabel, 2x Dichtringe, Bedienungsanleitung.

Leistung und Laufzeiten (bei Verwendung eines 145000 Li-Ion Akkus)  Stufe 1 / 5 Lumen:  für 58 Stunden  Stufe 2 / 190 Lumen:  für 2 Stunden  Stufe 3 / 500-330 Lumen:  für 35 Sek. 60 min.  SOS:  für 1 Stunde Technische Daten  LED:  1x Nichia 519F  Helligkeit:  max. 500 Lumen  Reichweite:  max. 86 Meter  Intensität:  max. 1.849 cd  Farbwiedergabe:  warmweiß mit 5.000 K / CRI90  Schlagfestigkeit:  bis 1 Meter  Wasserdichtigkeit:  IPX68, bis 2 Meter  Abmessungen:  94,8mm x 18,2mm x 17,8mm  Gewicht:  55 gramm mit Akku

 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,84*
€ 106,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,63*
€ 106,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,09*
€ 103,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,33*
€ 99,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,31*
€ 83,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.