Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugakku LiIon 14,4V 2,0Ah ersetzt Black & Decker BL1114


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugakku LiIon 14,4V 2,0Ah ersetzt Black & Decker BL1114
Werkzeugakku LiIon 14,4V 2,0Ah ersetzt Black & Decker BL1114
Artikel-Nr.:
     8005-72481
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     BPS-90604392
EAN/GTIN:
     4055909250472
Suchbegriffe:
Akkus für Black und Decker Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Ersatzakkus für Werkzeug
Ersetzt: Black & Decker BL1114 / 90604392Technische Daten: Merkmale chemisches System Lithium-Ionen (LiIon) Spannung 14,4 V Kapazität 2000 mAh Abmessungen 100 x 76 x 52 mm (LxBxH) Gewicht 280 g Schutzbeschaltung ja
Weitere Informationen:
Gewicht:
280,00 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.