Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugakku NiMH 12V 2,0Ah ersetzt Hilti SBP12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugakku NiMH 12V 2,0Ah ersetzt Hilti SBP12
Werkzeugakku NiMH 12V 2,0Ah ersetzt Hilti SBP12
Artikel-Nr.:
     8005-72502
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     BPS-90610313
EAN/GTIN:
     4055909250540
Suchbegriffe:
Akku für Hilti
Akkus für Hilti-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Ersetzt: Hilti SBP12 / 90610313Technische Daten: Merkmale chemisches System Nickel-Metall-Hydrid (NiMH) Spannung 12 V Kapazität 2000 mAh Abmessungen 91 x 62 x 118 mm (LxBxH) Gewicht 626 g Schutzbeschaltung ja
Weitere Informationen:
Gewicht:
626,00 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.