Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugakku LiIon 18V 2,0Ah ersetzt Hitachi BCL1815


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugakku LiIon 18V 2,0Ah ersetzt Hitachi BCL1815
Werkzeugakku LiIon 18V 2,0Ah ersetzt Hitachi BCL1815
Artikel-Nr.:
     8005-72541
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     BPS-90611462
EAN/GTIN:
     4055909250687
Suchbegriffe:
Akku für Hitachi
Akkus für Hitachi-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Ersetzt: Hitachi BCL1815 / 90611462Technische Daten: Merkmale chemisches System Lithium-Ionen (LiIon) Spannung 18 V Kapazität 2000 mAh Abmessungen 124 x 81 x 90 mm (LxBxH) Schutzbeschaltung ja Gewicht 387 g
Weitere Informationen:
Gewicht:
387,00 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.