Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugakku NiMH 2,4V 3,0Ah ersetzt Panasonic EY9021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugakku NiMH 2,4V 3,0Ah ersetzt Panasonic EY9021
Werkzeugakku NiMH 2,4V 3,0Ah ersetzt Panasonic EY9021
Werkzeugakku NiMH 2,4V 3,0Ah ersetzt Panasonic EY9021
Werkzeugakku NiMH 2,4V 3,0Ah ersetzt Panasonic EY9021
Werkzeugakku NiMH 2,4V 3,0Ah ersetzt Panasonic EY9021
Werkzeugakku NiMH 2,4V 3,0Ah ersetzt Panasonic EY9021
Artikel-Nr.:
     8005-72622
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     BPS-90616066
EAN/GTIN:
     4055909250953
Suchbegriffe:
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Ersatzakkus für Werkzeug
Werkzeug-Ersatzakku
Ersetzt: Panasonic EY9021 / 90616066Technische Daten: Merkmale chemisches System Nickel-Metall-Hydrid (NiMH) Spannung 2,4 V Kapazität 3000 mAh Abmessungen 97 x 39 x 39 mm (LxBxH) Gewicht 152 g Schutzbeschaltung ja
Weitere Informationen:
Gewicht:
152,00 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.