Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugakku LiIon 20V 4,0Ah ersetzt Worx WA3551.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugakku LiIon 20V 4,0Ah ersetzt Worx WA3551.1
Werkzeugakku LiIon 20V 4,0Ah ersetzt Worx WA3551.1
Artikel-Nr.:
     8005-72694
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     BPS-90649467
EAN/GTIN:
     4055909251196
Suchbegriffe:
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Ersatzakkus für Werkzeug
Werkzeug-Ersatzakku
Ersetzt: Worx WA3551.1 / 90649467Technische Daten: Merkmale Spannung 20 V Kapazität 4000 mAh Abmessungen 109 x 75 x 62 mm (LxBxH) Gewicht 575 g Schutzbeschaltung ja chemisches System Lithium-Ionen (LiIon)
Weitere Informationen:
Gewicht:
575,00 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,51*
€ 74,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,38*
€ 73,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,77*
€ 69,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.