Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugakku LiIon 28V 2,0Ah ersetzt Worx WA3225


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugakku LiIon 28V 2,0Ah ersetzt Worx WA3225
Werkzeugakku LiIon 28V 2,0Ah ersetzt Worx WA3225
Artikel-Nr.:
     8005-72697
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     BPS-90649632
EAN/GTIN:
     4055909251202
Suchbegriffe:
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Ersatzakkus für Werkzeug
Werkzeug-Ersatzakku
Ersetzt: Worx WA3225 / 90649632Technische Daten: Merkmale Spannung 28 V Kapazität 2000 mAh Abmessungen 104 x 49 x 72 mm (LxBxH) Gewicht 418 g chemisches System Lithium-Ionen (LiIon) Schutzbeschaltung ja
Weitere Informationen:
Gewicht:
418,00 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.