Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zendure SolarFlow Set mit 3x Akku 48V / 60Ah / 2.880Wh Speichersystem für Balkonkraftwerke / Mini PV- Anlagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zendure SolarFlow Set mit 3x Akku 48V / 60Ah / 2.880Wh Speichersystem für Balkonkraftwerke / Mini PV- Anlagen
Zendure SolarFlow Set mit 3x Akku 48V / 60Ah / 2.880Wh Speichersystem für Balkonkraftwerke / Mini PV- Anlagen
Artikel-Nr.:
     8005-72856
Hersteller:
     Zendure
Herst.-Nr.:
     149159
EAN/GTIN:
     4055909251387
Zendure SolarFlow Set mit 3x Akku 48V/60Ah/2.880Wh

 

Entdecken Sie das Zendure SolarFlow Set - die innovative Lösung für Balkonkraftwerke und Mini PV-Anlagen. Mit dem leistungsstarken Akku (48V/60Ah/2880Wh) können Sie nun 100% des von Ihnen erzeugten Stroms nutzen, indem Sie den nicht verbrauchten Überschuss direkt im Akku speichern, anstatt ihn ins Netz einzuspeisen.

Das SolarFlow System revolutioniert die Art und Weise, wie Sie Ihre Solarenergie nutzen. Dank des intelligenten MC4 Anschlusses ist es mit 90% der handelsüblichen Balkonkraftwerke kompatibel. Die Installation ist denkbar einfach: Verbinden Sie Ihre Solarpaneele mit dem PV-Hub des SolarFlows, verknüpfen Sie den PV-Hub mit der AB1000 Batterie und dem Microwechselrichter. Die beigefügte App ermöglicht Ihnen die präzise Kontrolle darüber, wie viel Watt SolarFlow an den Wechselrichter abgeben soll.

Das System nutzt modernste Li-Ionen-Technologie, um eine zuverlässige und effiziente Energieversorgung zu gewährleisten. Mit einer Spannung von 48 Volt und einer Kapazität von 60000 mAh bietet der Akku eine beeindruckende Energie von 2880 Wh.

Sparen Sie Geld und maximieren Sie Ihre Solarenergie-Nutzung mit dem Zendure SolarFlow Set. Nutzen Sie Ihren selbst erzeugten Strom effizienter denn je und leisten Sie gleichzeitig einen Beitrag zur nachhaltigen Energiezukunft. Erleben Sie die Zukunft der Solartechnologie - mit dem Zendure SolarFlow Set.

 

Lieferumfang: 
✓ 1 x Smart PV-Hub1200
✓ 2 x AB1000 Akku
✓ 4 x MC4 Solarkabel (3 m)
✓ 4 x MC4 Microwechselrichterkabel (0,6 m)
✓ Adapter-Set: 1 x MC4 male zu 2 x MC4 female & 1 x MC4 female zu 2 x MC4 male
✓ Anschlusskabel Hub- Batterie (1,5 m)


Merkmale:
✓ MC4 universelle Anpassungsfähigkeit
✓ sicher und bequem auf dem Balkon zu verwenden
✓ einfach zu installieren und zu bewegen
✓ Stromversorgung von Haushaltsgeräten
✓ intelligente Energieüberwachung und -verwaltung



Technische Daten

 Technologie:  Li-ion  Spannung:  48 V  Kapazität:  60000 mAh  Nennenergie:  2880 Wh



PV-Hub: Maße 363 x 246 x 64 mm, Gewicht 4,7 kg, Doppelt PV-Eingang 2*400W, 800W MPPT, Eingangsspannung 16V-80V, max. Eingangsstrom 2*13A, Ausgang einstellbar 100W- 1200W (in 100W Schritten einstellbar), Ausgangsstrom max. 30A, Ausgangsspannung 35-48V, Schutzklasse IP65

AB1000 Akku: Maße 350 x 200 x 186,5 mm, Gewicht 11,5 kg, Kapazität 960Wh (20Ah / 48V), System LiFePo4, Zyklen >2000, Eingangsleistung max. 800W, Ausgangsleistung max. 1200W

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.604,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.802,36*
€ 3.334,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.783,07*
€ 3.311,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.692,71*
€ 3.204,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.642,62*
€ 3.144,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.604,79*
€ 3.099,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.