Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät und Panasonic Akku passend für icucam 4, icucell 18650, 3400mAh Lithium Ionen, 3 Stück pro Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladegerät und Panasonic Akku passend für icucam 4, icucell 18650, 3400mAh Lithium Ionen, 3 Stück pro Set
Ladegerät und Panasonic Akku passend für icucam 4, icucell 18650, 3400mAh Lithium Ionen, 3 Stück pro Set
Ladegerät und Panasonic Akku passend für icucam 4, icucell 18650, 3400mAh Lithium Ionen, 3 Stück pro Set
Ladegerät und Panasonic Akku passend für icucam 4, icucell 18650, 3400mAh Lithium Ionen, 3 Stück pro Set
Ladegerät und Panasonic Akku passend für icucam 4, icucell 18650, 3400mAh Lithium Ionen, 3 Stück pro Set
Ladegerät und Panasonic Akku passend für icucam 4, icucell 18650, 3400mAh Lithium Ionen, 3 Stück pro Set
Ladegerät und Panasonic Akku passend für icucam 4, icucell 18650, 3400mAh Lithium Ionen, 3 Stück pro Set
Artikel-Nr.:
     8005-72910
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     SET-ICU
EAN/GTIN:
     4055909251554
  • Ladegerät und Akku passend für icucam 4 und icucell 18650
  • für icucam 5, 18650 Li-ion Akku mit Kopf mit Schutzschaltung
Powerset für Wildkamera mit 3x Akku 18650, 1x Schnell-Ladegerät 1-4-fach Premium Panasonic 18650 Li-Ion Akku mit 3400mAh und eigener Schutzschaltung, ca. 69 x 18,61mm beachten

Panasonic 18650 Li-Ion Akku mit 3400mAh und eigner Schutzschaltung, Abmessungen ca. 69 x 18,61mm unbedingt beachten, die Farbe kann grün oder schwarz sein!

  • 3 Stück original Panasonic Li-ion Akku NCR18650B
  • Premium Akku passend für icucam 4 und icucam 5 
  • für icucell 18650 Akku Li-ion mit Kopf, mit Schutzelektronik
  • Panasonic Akku mit sehr hohen Kapazitätswerten mit bis zu 3400mAh
  • auch ideal passend als Ersatz-Akku für den icucell 18650 Akku und die icucam 4 und icucam 5 Akkus 18650er

Lieferumfang: Schnell-Ladegerät mit 3x Panasonic NCR18650B Li-Ion Akku. Abbildung und Farben ähnlich, können je nach Fertigungscharge abweichen! Die Farbe vom Schrumpfschlauch kann grün oder schwarz sein, je nach Fertigungschargen verwenden wir die grüne Panasonic Rohzelle und fertigen diese inklusive der Schutzelektronik ummantelt mit transparentem oder schwarzen Schrumpfschlauch oder Kunststoff! Abmessungen ca. 69 x 18,61mm unbedingt beachten. Hochwertiges Ladegerät mit USB-Netzteil QC 3.0 5V 3,1A Quick Charge max. 18W Netzadapter für die Steckdose.

Technische Daten Panasonic NCR 18650 B

System: Li-Ion Akku mit Schutzschaltung, Bauform 18650, Kapazität 3400mAh, Nennspannung 3.7 Volt, Standard Ladestrom 1700mAh, Standard Entladestrom 680mAh, Standard Entladeschlussspannung 3.5 Volt, Durchmesser 69x18,61mm +/- 0.2mm, Gewicht 47,40 Gramm. Maximale dauerhafte Stromentnahme 10A, Referenzgröße 168A / 600P, Integrierte Elektronik zum Schutz vor Tiefentladung, Kurzschluss und zu hohe Stromentnahme, Spannung-Ladezustand der Lithium Akkus: 4.2V - 100% / 4.1V - 87% / 4.0V - 75% / 3.9V - 55% / 3.8V - 30% / 3.5V - 0%, Abbildung und Farben ähnlich, können je nach Fertigungscharge abweichen! Die Farbe vom Schrumpfschlauch kann grün oder schwarz sein, je nach Fertigungschargen verwenden wir die grüne Panasonic Rohzelle und fertigen diese inklusive der Schutzelektronik ummantelt mit transparentem oder schwarzen Schrumpfschlauch oder Kunststoff !

Allgemeine Sicherheitshinweise: lassen Sie bitte die Akkus nicht unbeaufsichtigt laden, verwenden Sie immer Akkus des gleichen Hersteller und gleicher Bauweise zusammen. Bei der Nutzung mehrerer Akkus, diese immer zusammen nutzen und laden. Nutzen Sie ein hochwertiges Ladegerät und entnehmen Sie die Zellen wenn möglich nach dem Ladevorgang. Wichtig: halten Sie die Spannung des Akku bei über 3.8 Volt um die Lebensdauer zu erhöhen. Bei einer Lagerung mit unter 3.6 Volt können die Zellen dauerhaft Schaden nehmen, Tiefentladungen unter 3,6 Volt bitte immer vermeiden. Die Farbe vom Schrumpfschlauch kann grün oder schwarz sein!

XTAR VC4 Technik PUR, das USB Schnell-Ladegerät für 1, 2, 3 oder 4 Stück Li-Ion oder NiMH Akku

Mit unserem 4-fach USB-Schnellladegerät VC4 laden Sie ein, 2, 3 bis 4 Akkus völlig voneinander unabhängig in einem Ladegerät auf. IQ: das intelligente LCD-Schnell-Ladegerät mit vielen Features!

  • intelligentes 4-Kanal Schnell-Ladegerät
  • lädt NiMH Akkus mit 1,2 V oder Li-Ion-Akkus mit einer 3,7 V Nennspannung
  • lädt die Akku-Größen NiMH AA, AAA, C, D, inklusive Verpolungsschutz, GP14M
  • lädt Akkus Li-Ion 18650, 10440, 14500, 16340, 17670, 18350, 18500
  • 22650, 26650, 32650 (nur in den beiden äußeren Ladeschächten)
  • Besonderheit, bei Ladung der NiMH-Akkus: Pulsladeverfahren, automatische Abschaltung mit Delta V- Negativ
  • max. Ladespannung 1,45 V, Ladezeitbegrenzung mit SicherheitsAbschaltung
  • Besonderheit, bei Li-Ion-Akkus: Ladeverfahren TC/CC/CV mit Überwachung des Akku-Ladezustandes
  • max. Ladespannung 4,2 Volt, Erhaltungsladung; bei Unterschreiten der Ladeschlussspannung unter 3,9 V beginnt der Ladeprozess erneut
  • USB-Eingang: 5 V/2100 mA, Betriebstemperatur: 0...40 °C (nicht im Freien verwenden)
  • Lieferumfang: Ladegerät, USB-Verbindungskabel, Schutzbeutel zur Aufbewahrung
    (USB-Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten - Muss separat erworben werden).

Dieses Schnell-Ladegerät stellt einen wahren Alleskönner dar. Mit dem Ladegerät laden Sie Li-Ion und/oder NiMH-Akkus unabhängig von einander gleichzeitig in einem Ladegerät. So werden zwei Akku-Technologien vereint und Sie laden getrennt oder auch gleichzeitig die wiederaufladbaren AA Akkus für Ihre Maus, Fernsteuerung, Digital-Kamera oder das Blitzlicht sowie neue 18650 Li-Ion Akkus für die eZigarette und hochwertige LED-Taschenlampen in einem Ladegerät. Das doch sehr groß ausgelegte LCD Display informiert Sie stets über die Kapazität und den jeweiligen Ladeprozess in Echtzeit.

Mit diesem Schnell-Ladegerät verfügen Sie über eine intelligente Schnellladetechnik der besonderen Art. Das Schnelladegerät ist kompatibel für viele gängige Akkuformate. Das Ladegerät erkennt automatisch den Akkutyp pro Akkuschacht und wählt dann gleich das dazu passende Ladeverfahren aus. Das extragroße Display informiert Sie stets über die Kapazität und Ladeprozess, die 1-4 LED zeigen, ob der eingelegte Akku geladen ist oder sich noch in dem Ladeprozess befindet. Zusätzlich kann bei Bedarf das Display ausgeschaltet werden und der Stromverbrauch wird auf eine minimum reduziert.

Soft-Startfunktion sichert eine lange Lebenserwartung der zu ladenden Li-Ion und NiMH Akkus. Durch diese Soft Startfunktion können eventuell zu stark entladene Akkus zuerst mit niedrigen Ladeströmen angeladen werden, bevor der normale Ladestromprozess startet. Zusammen mit dem automatischen Ladeende kann so die Lebensdauer Ihrer Akkus erhalten werden. Durch die praktische USB-Eingangsfunktion laden Sie Ihre Akkus zuhause oder unterwegs einfach nach, durch die optionale Verwendung einer Powerbank, steht einer mobilen Ladung unterwegs auch nichts im Wege.

Technische Daten:

Hinweis: bitte beachten Sie, dass das Schnell-Ladegerät die schnellste Ladezeiten bei einem Betrieb mit einem 2A USB-Netzteil erreichen kann. Dazu können Sie meist Ihr vorhandenes Handy oder Smartphone Netzteil benutzen oder alternativ ein passendes USB-Netzteil bei uns als Zubehör gleich mit bestellen. Abmessungen ca. Länge: 149 mm, Breite: 115 mm, Höhe: 35 mm, Gewicht: 210Gramm, Lädt Akkus bis zu einer Länge von max. 72mm

 

Weitere Informationen:
Gewicht:
360,00 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,90*
€ 95,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,32*
€ 94,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,99*
€ 89,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,92*
€ 85,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.