Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AceBeam 18650 Li-Ion Akku 3.100mAh, 25A, mit Schutzschaltung, 69,70mm x 18,40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AceBeam 18650 Li-Ion Akku 3.100mAh, 25A, mit Schutzschaltung, 69,70mm x 18,40mm
AceBeam 18650 Li-Ion Akku 3.100mAh, 25A, mit Schutzschaltung, 69,70mm x 18,40mm
AceBeam 18650 Li-Ion Akku 3.100mAh, 25A, mit Schutzschaltung, 69,70mm x 18,40mm
AceBeam 18650 Li-Ion Akku 3.100mAh, 25A, mit Schutzschaltung, 69,70mm x 18,40mm
AceBeam 18650 Li-Ion Akku 3.100mAh, 25A, mit Schutzschaltung, 69,70mm x 18,40mm
AceBeam 18650 Li-Ion Akku 3.100mAh, 25A, mit Schutzschaltung, 69,70mm x 18,40mm
Artikel-Nr.:
     8005-73873
Hersteller:
     ACEBEAM
Herst.-Nr.:
     ACEBEAM-18650/25A
EAN/GTIN:
     4055909254340
Suchbegriffe:
18650 Akku
Akku 18650
Industrieakku
Industriezelle
  • 8650 Li-Ion Akku mit 3.100mAh und einer Entladung von 25A
  • Maße (LxØ): 69,70 x 18,40 mm - Gewicht: ca. 49 g
AceBeam 18650 Li-Ion Akku - Maximale Leistung für Ihre Taschenlampe

Der AceBeam 18650 Li-Ion Akku mit 3.100mAh und einer Entladung von 25A ist die optimale Energiequelle für anspruchsvolle Taschenlampen. Mit seiner integrierten Schutzschaltung bietet er nicht nur immense Leistung, sondern auch Sicherheit. Mit den Maßen 69,70mm x 18,40mm passt er perfekt in Ihre Taschenlampe. Verlassen Sie sich auf AceBeam für beeindruckende Helligkeit und Langlebigkeit.




Technische Daten:

 Chemie:  Li-ion  Kapazität:  3100 mAh  Entladung:  25 A  Maße (LxØ):  69,70 x 18,40 mm  Gewicht:  ca. 52,47 g

 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.